그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 타이머 |
A | 20 |
백업 시간 | 7일 |
색상 | 탄 |
연락처 양식 | DPDT |
깊이 | 3.75 " |
디스플레이 높이 | 9.75 입력 |
디스플레이 너비 | 4 입력 |
Enclosure | 금속 실내 |
높이 | 9.75 " |
120V에서 HP | 1 |
240V에서 HP | 2 |
길이 | 5.75 " |
맥스. 온 / 오프주기 | 28 |
맥스. 시간 설정 | 7일 |
최소 시간 설정 | 1 분. |
설치 | 표면 |
NEMA 평가 | 1 |
채널 수 | 1 |
극 수 | 2 |
펄스 이벤트 수 | 56 |
온도 운영. | 화씨 -31도 ~ 화씨 +131도 |
동작 모드 | 7일 |
타입 | Programmable |
전압 | 120-277 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.38 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.