항목 | 전자 타이머 |
A | 15A @250VAC |
백업 시간 | 5 년 |
배터리 타입 | 리튬 |
색상 | 라이트 그레이 |
연락처 양식 | SPST- 아니오 |
깊이 | 2.875 " |
디스플레이 높이 | 8mm |
높이 | 4" |
120V에서 HP | 1/3 |
맥스. 온 / 오프주기 | 12 |
맥스. 시간 설정 | 7일 |
최소 시간 설정 | 1 분. |
설치 | 표면 또는 트랙 |
NEMA 평가 | 1 |
채널 수 | 1 |
펄스 이벤트 수 | 24 |
온도 운영. | -10도 ~ 55도 C |
동작 모드 | 7일 |
펄스 기간 | 1 초 60 분 |
타입 | 패널 실장 |
전압 | 100-240 VAC |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 9106905520 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 설치 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5F-B | 3.437 " | 1.875 " | 플러시 | 트랙 / 표면 실장 | 1.88 " | ₩ 604,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.