INTERMATIC SPDT 전자 타이머
필터
암페어 : 30 , 배터리 유형: 수퍼 커패시터 , 색상: 회색 , 연락처 양식: SPDT , 인클로저: 강철 , HP @ 120V: 1 , HP @ 240V: 2 , 최대. 시간 설정: 무기한 , 분. 시간 설정: 1 초. , 장착: 스냅인 , 작동 온도: 화씨 -40 ~ 120도 , 작동 모드: 아스트로 365 일 , 유형: 천문학 / 프로그래밍 가능 , 전압: 120-277
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | NEMA 평가 | 채널 수 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ET90115C | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 1 | 1 | 5" | ₩ 1,092,385 | |
B | ET90115CE | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 1 | 1 | 5" | ₩ 1,391,390 | |
C | ET90215C | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 2 | 2 | 5" | ₩ 1,436,942 | |
B | ET90215CE | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 2 | 2 | 5" | ₩ 1,666,402 | |
D | ET90115CR | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 1 | 1 | 5.62 " | ₩ 1,176,035 | |
E | ET90115CRE | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 1 | 1 | 5.62 " | ₩ 1,289,417 | |
F | ET90215CR | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 2 | 2 | 5.62 " | ₩ 1,404,812 | |
G | ET90215CRE | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 2 | 2 | 5.62 " | ₩ 1,268,890 | |
H | ET90415CR | 5.375 " | 19.125 " | 12.625 " | 3R | 4 | 4 | 12.62 " | ₩ 3,002,387 | |
I | ET90815CR | 5.375 " | 19.125 " | 12.625 " | 3R | 8 | 8 | 12.62 " | ₩ 5,684,717 | |
J | ET91615CR | 5.375 " | 19.125 " | 12.625 " | 3R | 16 | 16 | 12.62 " | - | RFQ
|
K | ET91215CR | 5.375 " | 19.125 " | 12.625 " | 3R | 12 | 12 | 12.62 " | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PAPR 액세서리
- 도구 비트 세트
- 벽걸이 형 와이어 선반
- 유압 퀵 커플러
- EZ- 클립
- 차단밸브
- 벤더
- 기계 유체
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 색인 생성 가능한 도구
- POWERMATIC 수직 띠톱
- KIPP K0155 시리즈, M6 나사산 크기 스타 그립 노브
- BUSSMANN MMT 계열 특수 퓨즈
- PALMGREN 이코노미 C-클램프
- COOPER B-LINE B346L 시리즈 XNUMX홀 왼쪽 이중 코너 거싯 연결
- COOPER B-LINE Type 4X Lay In Wireway 니플
- WATTS 미니 수압 조절기
- PS DOORS Edgesafe 스마트 게이트
- EATON E2MM Type Mining Complete 몰드 케이스 회로 차단기
- SMC VALVES 입력 장치