그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 타이머 |
A | 30 |
백업 시간 | 100 시간. |
배터리 타입 | 수퍼 커패시터 |
색상 | 회색 |
연락처 양식 | SPDT |
깊이 | 3.625 " |
디스플레이 높이 | 1.04 입력 |
디스플레이 너비 | 1.94 입력 |
Enclosure | 강철 |
높이 | 9.875 " |
120V에서 HP | 1 |
240V에서 HP | 2 |
길이 | 5.625 " |
맥스. 온 / 오프주기 | 4000 |
맥스. 시간 설정 | 무기한 |
최소 시간 설정 | 1 초. |
설치 | 스냅인 |
NEMA 평가 | 3R |
채널 수 | 1 |
극 수 | 1 |
펄스 이벤트 수 | 4000 |
온도 운영. | 화씨 -40 ~ 120도 |
동작 모드 | 아스트로 365 일 |
펄스 기간 | 1 초. 24 시간까지 |
타입 | 천문학 / 프로그래밍 가능 |
전압 | 120-277 |
폭 | 5.62 " |
선박 중량 (kg) | 1.92 |
선박 높이 (cm) | 28.7 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 9106905520 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | NEMA 평가 | 채널 수 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET90115C | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 1 | 1 | 5" | ₩ 1,092,385 | ||
ET90115CE | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 1 | 1 | 5" | ₩ 1,391,390 | ||
ET90115CRE | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 1 | 1 | 5.62 " | ₩ 1,289,417 | ||
ET90215C | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 2 | 2 | 5" | ₩ 1,436,942 | ||
ET90215CE | 3" | 7.875 " | 5" | 1 | 2 | 2 | 5" | ₩ 1,666,402 | ||
ET90215CR | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 2 | 2 | 5.62 " | ₩ 1,404,812 | ||
ET90215CRE | 3.625 " | 9.875 " | 5.625 " | 3R | 2 | 2 | 5.62 " | ₩ 1,268,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.