ELOBAU 각도 센서, 60도
필터
작동 레버: 아니 , 각도 측정 범위: 60도 , 커넥터 유형: AMP 슈퍼씰 1.5 , 현재 인출: 18 mA , IP 등급: IP67 , 부하 저항 최대: 250 옴 , 최대. 부하 저항: 250 옴 , 최대. 출력 신호: 20 mA , 최대. 방사형: 1 N , 최대. 보관 온도: 85도 씨 , 평균 고장 시간: 101 , 분. 출력 신호: 4 mA , 분. 보관 온도: -40도 씨 , 출력 수: 1 , 해결: 0.1도 , 신호 순서: 시계 반대 현명한 , 신호 업데이트 속도: 2000 Hz에서 , 기술: 홀 , 나사 고정 토크: 2.5 Nm 수준 , 일반적인 선형성 오류: -1도 ~ +1도
스타일 | 모델 | 출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 베어링스 | 현재 소비 | 출력 신호 최대 | 출력 신호 Min. | 주택 자재 | 맥스. 작동 전압 | 최대 샤프트 하중, 축방향 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A01A060 | - | 평면 베어링 | 18 mA | 20 mA | 4 mA | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 | 30V DC | 50N, 0N | ₩ 308,728 | RFQ
|
A | 424A16A060B | 2.5V DC | 볼 베어링 | 8 mA | 4.5V DC | 0.5V DC | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 | 5.5V DC | 50 N | ₩ 326,788 | RFQ
|
A | 424A11A060 | 12 mA | 볼 베어링 | - | - | - | PBT | 30V DC | 50 N | ₩ 326,788 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 클램프
- 벤치 및 바닥 저울
- 접점 블록이있는 비상 정지 푸시 버튼
- 알루미늄 튜빙
- Acme 플랜지
- 스위치
- 워터 히터
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 윤활유
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- APPROVED VENDOR 로드 스톡, PEEK
- LITTLE GIANT 캐비닛 작업대
- CH HANSON 가스 번호가 매겨진 밸브 태그
- ALVORD POLK 스트레이트 플루트 HSS 척킹 리머
- VESTIL CS 시리즈 앵커 키트
- HUMBOLDT 연장 케이블
- VESTIL BTC 시리즈 배터리 전송 플랫폼
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, CDJS 단일 감속 감속기
- WEG Tefc 풋리스, 제트 펌프 모터, 단상
- WEG Tefc 삼상 오른 나사 톱 아버 모터