WEG Tefc 삼상 오른나사 톱 아버 모터
필터
주변 온도. 범위: 40도 C , 베어링: 공 , 인클로저: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 ,Hz: 60 , 절연 등급: F , 모터 응용: 전동 공구 , 모터 디자인: 3 위상 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 모터 열 보호: 없음 , 모터 유형: 3 위상 , 장착: 발 , 단계: 3 , 회전: CCW , 서비스 요소: 1.0 , 축 직경: 30mm , 축 길이: 2.5 " , 열 보호: 없음
스타일 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | RPM 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00736ES3ESA80LR | 80L | 21.6-19.5/9.76 | 7.5 | 20 " | 3490 | 3001-3600 | 208-230/460 | ₩ 3,220,804 | |
A | 00736ES3HSA80LR | 80L | 7.8 | 7.5 | 20 " | 3490 | 3001-3600 | 575 | ₩ 3,371,445 | |
A | 00536ES3ESA80MR | 80M | 14.7-13.3/6.65 | 5 | 18 " | 3470 | 3001-3600 | 208-230/460 | ₩ 2,337,177 | |
A | 00336ES3ESA80SR | 80S | 9.49-8.58/4.29 | 3 | 16 " | 3500 | 3001-3600 | 208-230/460 | ₩ 1,959,667 | |
A | 00518ES3ESA90LR | 90L | 15.5-14.1/7.03 | 5 | 24 " | 1740 | 1701-1800 | 208-230/460 | ₩ 3,540,372 | |
A | 00718ES3ESA90LR | 90L | 22.4-20.3/10.1 | 7.5 | 24 " | 1720 | 1701-1800 | 208-230/460 | ₩ 3,777,129 | |
A | 01036ES3ESA90LR | 90L | 27.2-24.6/12.3 | 10 | 24 " | 3480 | 3001-3600 | 208-230/460 | ₩ 3,939,827 | |
A | 01036ES3HSA90LR | 90L | 9.83 | 10 | 24.25 " | 3480 | 3001-3600 | 575 | ₩ 3,939,827 | |
A | 01018ES3ESA90LR | 90L | 31.2-28.2/14.1 | 10 | 25.25 " | 1720 | 1701-1800 | 208-230/460 | ₩ 4,450,547 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서비스 / 펌프 렌치
- 압력 및 / 또는 진공 변환기
- 컨베이어 H- 스탠드
- 스프레이 호스
- 에어 케이블 밸런서
- 욕조 / 수도꼭지
- 전기 도구
- 납땜
- 라우터
- 텀블러 및 미디어
- SMITH-COOPER 긴 반경 엘보, 90도
- SIMONDS 더블 엑스트라 슬림 테이퍼 쏘 파일
- B & P MANUFACTURING 트윈 투스 트랙션 워크 램프
- BENCHMARK SCIENTIFIC 전용 플랫폼
- ANVIL 감속 티, FNPT, 단조강
- GRUVLOK 일정 10 티
- KERN AND SOHN PCB 시리즈 정밀 저울
- LINN GEAR 유형 B 스테인리스 스프로킷, 41 체인
- VESTIL TG-1200 풀 오버랩 벽걸이형 비닐 스트립 도어
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 벨트 가드 장착 브래킷 키트, 측면 장착