KERN AND SOHN PCB 시리즈 정밀 저울
스타일 | 모델 | 단위 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 계량판 재질 | 무게 표면 깊이 | 무게 측정 표면 직경 | 무게 표면 폭 | 하우징 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PCB 350-3 | ct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, to | - | - | 전도성 래커가 있는 플라스틱 | - | 81 mm | - | - | ₩ 541,487 | |
A | PCB 2500-2 | ct, dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ~ | 166 X 250 X 80 mm | 80 mm | 스테인리스 강 | 130 mm | - | 130 mm | 250 mm | ₩ 499,834 | |
A | PCB 200-2 | ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 166 X 249 X 83 mm | 83 mm | 스테인리스 강 | - | 105 mm | - | 249 mm | ₩ 416,528 | |
B | PCB 1000-2 | ct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 163 X 245 X 85 mm | 85 mm | 스테인리스 강 | 130 mm | - | 130 mm | 245 mm | ₩ 595,350 | |
A | PCB 100-3 | ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 163 X 245 X 79 mm | 79 mm | 전도성 래커가 있는 플라스틱 | - | 81 mm | - | 245 mm | ₩ 479,008 | |
A | PCB 250-3 | ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | - | - | 전도성 래커가 있는 플라스틱 | - | 81 mm | - | - | ₩ 506,776 | |
A | PCB 1000-1 | ct, dwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | 165 X 250 X 79 mm | 79 mm | 스테인리스 강 | 130 mm | - | 130 mm | 250 mm | ₩ 396,900 | |
A | PCB 3500-2 | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ~ | 162 X 250 X 80 mm | 80 mm | 스테인리스 강 | 130 mm | - | 130 mm | 250 mm | ₩ 527,603 | |
C | PCB 2000-1 | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 166 X 249 X 80 mm | 80 mm | 스테인리스 강 | 130 mm | - | 130 mm | 249 mm | ₩ 469,063 | |
D | PCB 6000-1 | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | 245 X 167 X 82 mm | 82 mm | 스테인리스 강 | 170 mm | - | 150 mm | 167 mm | ₩ 505,145 | |
A | PCB 10000-1 | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | - | - | 스테인리스 강 | 170 mm | - | 150 mm | - | ₩ 541,227 | |
E | PCB 6000-0 | dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol | 163 X 245 X 79 mm | 79 mm | 스테인리스 강 | 170 mm | - | 150 mm | 245 mm | ₩ 342,777 |
PCB 시리즈 정밀 저울
Kern and Sohn PCB 시리즈 정밀 저울은 정확하고 신뢰할 수 있는 계량 결과가 필요한 실험실, 연구 및 산업 응용 분야용으로 설계된 정밀 계량 기기 라인입니다. 강성을 위해 플라스틱/스테인리스 스틸 계량 플레이트가 특징입니다. 이 저울에는 큰 키와 고대비 LCD 디스플레이가 있어 설정을 변경하고 중량을 쉽게 읽을 수 있습니다. 안전하고 미끄러지지 않는 위치 지정을 위한 고무 발이 장착되어 있으며 저울의 정밀도를 빠르게 설정할 수 있는 조정 가능한 프로그램(CAL)이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벨트 액세서리
- 더블 엔드 드릴 비트
- 도어 노커
- 액체 레벨 스위치 액세서리
- 스트레인 릴리프
- 임학
- 덕트 팬 및 액세서리
- 기어링
- 주철
- ORION 팔꿈치, 90도
- LINCOLN 밴드 돌리
- MONOPRICE RedMere HDMI 케이블
- APPROVED VENDOR 커플러 1 인치 크기
- LAB SAFETY SUPPLY 정 성적 필터
- SPARTAN SCIENTIFIC 3827 시리즈, 솔레노이드 밸브
- NOTRAX Skywalker II PUR ESD 정전기 방전 매트
- JACKSON SAFETY PAPR 벨트
- GASTON MILLE 오키디 안전화
- STEARNS BRAKES 310 시리즈 브레이크