SPARTAN SCIENTIFIC 3827 시리즈, 솔레노이드 밸브
Spartan Scientific 3827 시리즈 솔레노이드 밸브는 정확한 제어와 효율적인 작동을 보장하기 위해 유체 흐름, 압력 및 방향을 조절하는 데 이상적입니다. 물 관리 및 공압 및 유압 응용 분야에 사용하기에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 부피 계수 | 오리피스 직경 | 씰 재질 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3827-B60-AA86B | 0.17 | 5 / 64 " | 부나 N | 24 VAC | ₩ 60,707 | |
A | 3827-B60-AA87B | 0.17 | 5 / 64 " | 부나 N | 120 VAC | ₩ 60,532 | |
A | 3827-B60-AA82B | 0.17 | 5 / 64 " | 부나 N | 12 VDC | ₩ 60,532 | |
A | 3827-B60-AA83B | 0.17 | 5 / 64 " | 부나 N | 24 VDC | ₩ 60,532 | |
A | 3827-E60-AA86B | 0.17 | 5 / 64 " | EPDM | 24 VAC | ₩ 78,295 | |
A | 3827-E60-AA87B | 0.17 | 5 / 64 " | EPDM | 120 VAC | ₩ 75,670 | |
A | 3827-E60-AA82B | 0.17 | 5 / 64 " | EPDM | 12 VDC | ₩ 60,532 | |
A | 3827-E60-AA83B | 0.17 | 5 / 64 " | EPDM | 24 VDC | ₩ 75,670 | |
A | 3827-B80-AA86B | 0.31 | 1 / 8 " | 부나 N | 24 VAC | ₩ 67,900 | |
A | 3827-B80-AA87B | 0.31 | 1 / 8 " | 부나 N | 120 VAC | ₩ 67,900 | |
A | 3827-B80-AA82B | 0.31 | 1 / 8 " | 부나 N | 12 VDC | ₩ 67,900 | |
A | 3827-B80-AA83B | 0.31 | 1 / 8 " | 부나 N | 24 VAC | ₩ 67,042 | |
A | 3827-E80-AA86B | 0.31 | 1 / 8 " | EPDM | 24 VAC | ₩ 87,570 | |
A | 3827-E80-AA87B | 0.31 | 1 / 8 " | EPDM | 120 VAC | ₩ 67,900 | |
A | 3827-E80-AA82B | 0.31 | 1 / 8 " | EPDM | 12 VDC | ₩ 70,210 | |
A | 3827-E80-AA83B | 0.31 | 1 / 8 " | EPDM | 24 VDC | ₩ 67,900 |
작동 메커니즘
- 이 솔레노이드 밸브는 코일, 플런저, 밸브 시트 및 유체 통로와 같은 구성 요소로 구성됩니다.
- 전원이 차단된 상태에서 스프링 장착 플런저는 밸브 시트에 남아 유체 흐름을 차단합니다.
- 코일에 전원이 공급되면 자기장이 생성되어 플런저를 끌어당겨 밸브 시트에서 멀어지게 합니다.
- 이 움직임은 통로를 열어 코일에 전원이 공급되는 한 유체가 흐를 수 있도록 합니다.
- 코일에 전원이 공급되지 않으면 스프링 힘이 플런저를 닫힌 위치로 되돌려 유체 흐름을 멈춥니다.
특징
- 평상시 열림/닫힘 솔레노이드 밸브에는 Buna-N/EPDM 씰이 있어 누수 방지 연결을 보장합니다.
- 코일 수명 및 전기 절연 개선을 위해 클래스 F 코일 절연이 제공됩니다.
- 이 솔레노이드 밸브는 강화된 강성과 인장 강도를 위해 유리로 채워진 나일론 구조를 가지고 있습니다.
- 물과 먼지로부터 보호하기 위해 NEMA 등급 코일 인클로저가 있습니다.
- 이 밸브는 0~200psi 범위의 압력을 견딜 수 있습니다.
표준 및 승인
- CE
자주하는 질문
이 밸브 코일의 소비 전력은 얼마입니까?
이 솔레노이드 밸브 코일의 정격 전력은 6.5W입니다.
응용 분야에 맞는 솔레노이드 밸브를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 유체 호환성, 압력 밸브 크기, 포트 구성 및 전력 요구 사항이 포함됩니다.
이 솔레노이드 밸브의 응답 시간은 얼마입니까?
응답 시간은 12~14밀리초(완전 주기)입니다.
이러한 Spartan Scientific 시리즈 3827 솔레노이드 밸브를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 정기적인 육안 검사를 수행하여 손상 및 누출 여부를 확인하십시오.
- 먼지와 오염 물질의 간섭을 방지하기 위해 밸브와 주변을 깨끗하게 유지하십시오.
- 제조업체에서 권장하는 대로 밸브의 움직이는 부분에 윤활유를 바릅니다.
- 안전하고 부식 없는 전기 연결을 검사하고 확인하십시오.
- 솔레노이드 코일에 전원을 공급하고 전원을 차단하여 제대로 작동하는지 테스트하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벤치 형 디지털 멀티 미터
- 인라인 필터
- 패널 고정 클립
- 기압계
- 아연 도금 파이프 니플 구색
- 자동차 리프팅 도구
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 윤활유 보관 및 분배
- 진동기
- 실험실 진단
- REIKU 튜브 보호기
- KEYSCO TOOLS 진공 흡입 디스크
- HUSQVARNA 세라믹 연마 패드 그릿
- FLUORAMICS 윤활유
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-14 Unc Lh
- MARTIN SPROCKET 나사 클램프
- DAYTON 체인 가이드 플레이트 나사
- SPECTROLINE Spectroline Glo Stick 형광 염료 캡슐
- VESTIL TS 시리즈 스틸 트럭 도크 보드