그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 밸브 |
본체 재질 | 유리 충전 나일론 |
부피 계수 | 0.17 |
코일 인클로저 | 방수 및 방진 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 18 "리드 |
Hz | 50/60 |
맥스. 유체 온도. | 194도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 4, 4X |
조작 | 직접 행동 |
오리피스 직경 | 5 / 64 " |
전체 높이 | 2.437 " |
전체 길이 | 1 3 / 32 " |
전체 폭 | 1 7 / 64 " |
파이프 크기 | 1 / 8 " |
안전한 작동 수압 | 200의 PSI |
씰 재질 | EPDM |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 120 VAC |
와트 | 6.5 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 7.3 |
선박 길이 (cm) | 4.92 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 8481200020 |
모델 | 부피 계수 | 오리피스 직경 | 씰 재질 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3827-B60-AA86B | 0.17 | 5 / 64 " | 부나 N | 24 VAC | ₩ 60,707 | |
3827-B60-AA87B | 0.17 | 5 / 64 " | 부나 N | 120 VAC | ₩ 60,532 | |
3827-B60-AA82B | 0.17 | 5 / 64 " | 부나 N | 12 VDC | ₩ 60,532 | |
3827-B60-AA83B | 0.17 | 5 / 64 " | 부나 N | 24 VDC | ₩ 60,532 | |
3827-E60-AA86B | 0.17 | 5 / 64 " | EPDM | 24 VAC | ₩ 78,295 | |
3827-E60-AA82B | 0.17 | 5 / 64 " | EPDM | 12 VDC | ₩ 60,532 | |
3827-E60-AA83B | 0.17 | 5 / 64 " | EPDM | 24 VDC | ₩ 75,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.