MERSEN FERRAZ A4BT 계열 퓨즈, 클래스 L, 시간 지연
필터
AC 전압 등급 : 600V , 본체 재질: GMG , 장착: 볼트 , 속도: 시간 지연
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A4BT200 | 200 | 2" | 8.63 " | - | RFQ
|
B | A4BT250 | 250 | 2" | 8.63 " | - | RFQ
|
C | A4BT300 | 300 | 2" | 8.63 " | - | RFQ
|
D | A4BT350 | 350 | 2" | 8.63 " | - | RFQ
|
E | A4BT400 | 400 | 2" | 8.63 " | - | RFQ
|
F | A4BT450 | 450 | 2" | 8.63 " | - | RFQ
|
G | A4BT500 | 500 | 2" | 8.63 " | - | RFQ
|
H | A4BT600 | 600 | 2" | 8.63 " | ₩ 1,208,928 | |
I | A4BT601 | 601 | 3" | 8.63 " | ₩ 1,160,488 | |
J | A4BT650 | 650 | 3" | 8.63 " | - | RFQ
|
K | A4BT700 | 700 | 3" | 8.63 " | ₩ 1,160,488 | |
L | A4BT750 | 750 | 3" | 8.63 " | - | RFQ
|
M | A4BT800-TA | 800 | 3" | 8.63 " | - | RFQ
|
N | A4BT800 | 800 | 3" | 8.63 " | ₩ 1,160,488 | |
O | A4BT900 | 900 | 2.5 " | 10.75 " | - | RFQ
|
P | A4BT1000 | 1000 | 2.5 " | 10.75 " | - | RFQ
|
Q | A4BT1000-TA | 1000 | 2.5 " | 10.75 " | - | RFQ
|
R | A4BT1100 | 1100 | 2.5 " | 10.75 " | - | RFQ
|
S | A4BT1200 | 1200 | 2.5 " | 10.75 " | ₩ 1,009,661 | |
Q | A4BT1400-TA | 1400 | 3" | 10.75 " | - | RFQ
|
T | A4BT1400 | 1400 | 3" | 10.75 " | ₩ 1,257,274 | |
U | A4BT1500 | 1500 | 3" | 10.75 " | - | RFQ
|
V | A4BT1600 | 1600 | 3" | 10.75 " | ₩ 1,257,274 | |
W | A4BT1800 | 1800 | 3.5 " | 10.75 " | ₩ 1,257,274 | |
Q | A4BT2000-TA | 2000 | 3.5 " | 10.75 " | - | RFQ
|
X | A4BT2000 | 2000 | 3.5 " | 10.75 " | ₩ 1,257,274 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 측정 컵
- 탭 앤 다이 세트
- 다운 드래프트 테이블
- 글로브 밸브 Less Actuator
- 아크 보호 담요
- 유틸리티 카트
- 작업복
- 히트 건 및 액세서리
- 펠트
- 주철
- TOUGH GUY 교체 용 캠 세트
- 3M 화이트 패드 Pk5
- MOBILE SHOP 시설 유지 관리 도구 세트
- WHITE LIGHTNING 기본 재료 : 하이브리드
- HARRIS 어 레스터 플래시백
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 2 1/8-8 Un
- WORLDWIDE ELECTRIC WDGP 시리즈 전선관 박스
- LUMAPRO 매입 형 조명 트림
- TIMKEN XNUMX개의 볼트 플랜지 장착 베어링 고정나사 잠금
- HUB CITY 88 시리즈 베벨 기어 드라이브