MERSEN FERRAZ A4BT350 시간 지연 퓨즈, 600V, 350A, 클래스 L
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V |
본체 재질 | GMG |
현재 평가 | 350 |
지름 | 2" |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
퓨즈 클래스 | 클래스 L |
길이 | 8.63 " |
설치 | 볼트 |
속도 | 시간 지연 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 22.38 |
선박 길이 (cm) | 5.38 |
선박 폭 (cm) | 5.38 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A4BT1000 | 1000 | 2.5 " | 10.75 " | - | RFQ
| |
A4BT1000-TA | 1000 | 2.5 " | 10.75 " | - | RFQ
| |
A4BT1100 | 1100 | 2.5 " | 10.75 " | - | RFQ
| |
A4BT1200 | 1200 | 2.5 " | 10.75 " | ₩ 1,009,661 | ||
A4BT1400 | 1400 | 3" | 10.75 " | ₩ 1,257,274 | ||
A4BT1400-TA | 1400 | 3" | 10.75 " | - | RFQ
| |
A4BT1500 | 1500 | 3" | 10.75 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.