DAYTON 감속기, 간접 구동, 보어 5/8" 직경
스타일 | 모델 | 출력 토크 @ 1/40 HP | 맥스. 입력 HP | 최대. 토크 | 공칭 출력 RPM | 공칭 비율 | 단계 수 | 출력 샤프트 높이 | 출력 토크 @ 1/3 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z503 | 10 인치-파운드 | 1/3 | 175 인치-파운드 | 135 | 13:1 | 2 | 3.75 " | 175 인치-파운드 | ₩ 720,807 | |
A | 2Z821 | 20 인치-파운드 | 1/6 | 100 인치-파운드 | 72 | 23.4:1 | 2 | 3.5 " | - | ₩ 701,557 | |
A | 4Z499 | 41 인치-파운드 | 1/6 | 260 인치-파운드 | 34 | 50.8:1 | 3 | 3.75 " | - | ₩ 687,050 | |
A | 2Z820 | 44 인치-파운드 | 1/10 | 175 인치-파운드 | 33 | 52.9:1 | 2 | 3.5 " | - | ₩ 611,625 | |
A | 4Z498 | 74 인치-파운드 | 1/10 | 290 인치-파운드 | 19 | 92:1 | 3 | 3 11 / 32 " | 195 인치-파운드 | ₩ 725,812 | |
A | 2Z819 | 95 인치-파운드 | 1/20 | 200 인치-파운드 | 15 | 118.5:1 | 3 | 3.5 " | - | ₩ 649,670 |
감속기, 간접 구동, 보어 5/8" 직경
Dayton 감속기는 장비의 성능과 속도를 개선하는 동시에 수명을 늘리기 위해 제조됩니다. 스러스트 볼과 다이캐스트 알루미늄 기어케이스 하우징이 있는 헤비 듀티 니들 및 볼 베어링이 특징입니다. 이 감속기는 전면, 베이스 및 상단을 사용하여 모든 위치 장착을 제공합니다. 그들은 기어 케이스에 강력한 오일 윤활유와 함께 제공됩니다. 3-11/32, 3.5 및 3.75인치 샤프트 높이로 제공되는 다양한 감속기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라스틱 삽
- 펜 라이트
- 특수 앵커
- 방음 및 음향 흡수 제품
- 추락 방지 포스트 및 확장
- 키 컨트롤 식별
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 리니어 모션
- 주요 재고 있음
- GROTE 유틸리티 램프 직사각형
- APPROVED VENDOR 이중 보호 샘플 용기
- E JAMES & CO Viton 튜브 3/8 인치
- THOMAS & BETTS 54206 시리즈 러그 압축 커넥터
- LEESON JM 펌프 모터, 삼상, TEFC, 베이스가 있는 C면
- NUPLA 히코리 플랫 헤드 화재 도끼
- APPROVED VENDOR 저합금강 TIG 용접봉
- LINN GEAR 유형 A 스프로킷, 240 체인
- SLOAN 어댑터
- PHILIPS ADVANCE 전등 안정기