플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN PCB 6000-0 소형 실험실 저울, 최대 6000g 계량, 1g 해독도 | CE8LUL

KERN AND SOHN PCB 6000-0 소형 실험실 저울, 최대 6000g. 계량, 1g 해독도

재고 있음 있음
항목: CE8LUL 모델: PCB 6000-0

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 342,777 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목균형 척도
배터리9V 블록
배터리 백업20의 시간.
배터리 충전 시간8의 시간.
케이스 폭163mm
숫자 크기21mm
유형 표시LCD
진동수50 / 60 Hz에서
하우징 치수163 X 245 X 79 mm
하우징 높이79 mm
하우징 길이245 mm
입력 전압100 ~ 240V AC
선형성+/- 2g
최대 주변 습도80 %
맥스. 주변 온도.35도 씨
맥스 흐름0.5
최소 주변 온도.5도 씨
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트kern-and-sohn-pcb-6000-0.pdf
가독성1g
직사각형 계량 표면 크기150 X 170 mm
재현성1g
셋팅 시간3 초.
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실)2g
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반)20g
단위dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
용량 무게6000g
계량판 재질스테인리스 강
무게 표면 깊이170 mm
무게 표면 폭150 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.14
선박 높이 (cm)18
선박 길이 (cm)35.7
선박 폭 (cm)23.8
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델단위하우징 치수하우징 높이계량판 재질무게 표면 깊이무게 측정 표면 직경무게 표면 폭하우징 길이가격
KERN AND SOHN PCB 10000-1 소형 실험실 저울, 최대 10000g 계량, 0.1g 해독도 | CE8LUA PCB 10000-1dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol--스테인리스 강170 mm-150 mm-₩ 541,227
KERN AND SOHN PCB 1000-1 소형 실험실 저울, 최대 1000g 계량, 0.1g 해독도 | CE8LUB PCB 1000-1ct, dwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol165 X 250 X 79 mm79 mm스테인리스 강130 mm-130 mm250 mm₩ 396,900
KERN AND SOHN PCB 1000-2 소형 실험실 저울, 최대 1000g 계량, 0.01g 해독도 | CE8LUC PCB 1000-2ct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol163 X 245 X 85 mm85 mm스테인리스 강130 mm-130 mm245 mm₩ 595,350
KERN AND SOHN PCB 100-3 소형 실험실 저울, 최대 100g 계량, 0.001g 해독도 | CE8LUD PCB 100-3ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol163 X 245 X 79 mm79 mm전도성 래커가 있는 플라스틱-81 mm-245 mm₩ 479,008
KERN AND SOHN PCB 2000-1 소형 실험실 저울, 최대 2000g 계량, 0.1g 해독도 | CE8LUE PCB 2000-1dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol166 X 249 X 80 mm80 mm스테인리스 강130 mm-130 mm249 mm₩ 469,063
KERN AND SOHN PCB 200-2 소형 실험실 저울, 최대 200g 계량, 0.01g 해독도 | CE8LUF PCB 200-2ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol166 X 249 X 83 mm83 mm스테인리스 강-105 mm-249 mm₩ 416,528
KERN AND SOHN PCB 2500-2 소형 실험실 저울, 최대 2500g 계량, 0.01g 해독도 | CE8LUG PCB 2500-2ct, dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ~166 X 250 X 80 mm80 mm스테인리스 강130 mm-130 mm250 mm₩ 499,834

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN PCB 6000-0 소형 실험실 저울, 최대 6000g. 계량, 1g 해독도
₩ 342,777 /단위