플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN PCB 250-3 소형 실험실 저울, 최대 250g 계량, 0.001g 해독도 | CE8LUH

KERN AND SOHN PCB 250-3 소형 실험실 저울, 최대 250g. 계량, 0.001g 해독도

재고 있음 있음
항목: CE8LUH 모델: PCB 250-3

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 506,776 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목균형 척도
배터리9V 블록
배터리 백업20의 시간.
배터리 충전 시간8의 시간.
숫자 크기21mm
유형 표시LCD
진동수50 / 60 Hz에서
입력 전압100 ~ 240V AC
선형성+/- 0.005g
최대 주변 습도80 %
맥스. 주변 온도.35도 씨
맥스 흐름0.5
최소 주변 온도.5도 씨
대물 줌0.8x에 7x
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트kern-and-sohn-pcb-250-3.pdf
가독성0.001g
재현성0.001g
셋팅 시간3 초.
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실)2mg
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반)20mg
튜브 타입삼안경
단위ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol
용량 무게250g
계량판 재질전도성 래커가 있는 플라스틱
무게 측정 표면 직경81 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.49
선박 높이 (cm)18
선박 길이 (cm)36
선박 폭 (cm)23
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델단위하우징 치수하우징 높이계량판 재질무게 표면 깊이무게 측정 표면 직경무게 표면 폭하우징 길이가격
KERN AND SOHN PCB 10000-1 소형 실험실 저울, 최대 10000g 계량, 0.1g 해독도 | CE8LUA PCB 10000-1dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol--스테인리스 강170 mm-150 mm-₩ 541,227
KERN AND SOHN PCB 1000-1 소형 실험실 저울, 최대 1000g 계량, 0.1g 해독도 | CE8LUB PCB 1000-1ct, dwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl, tol165 X 250 X 79 mm79 mm스테인리스 강130 mm-130 mm250 mm₩ 396,900
KERN AND SOHN PCB 1000-2 소형 실험실 저울, 최대 1000g 계량, 0.01g 해독도 | CE8LUC PCB 1000-2ct, dwt, g, gn, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol163 X 245 X 85 mm85 mm스테인리스 강130 mm-130 mm245 mm₩ 595,350
KERN AND SOHN PCB 100-3 소형 실험실 저울, 최대 100g 계량, 0.001g 해독도 | CE8LUD PCB 100-3ct, dwt, g, gn, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol163 X 245 X 79 mm79 mm전도성 래커가 있는 플라스틱-81 mm-245 mm₩ 479,008
KERN AND SOHN PCB 2000-1 소형 실험실 저울, 최대 2000g 계량, 0.1g 해독도 | CE8LUE PCB 2000-1dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol166 X 249 X 80 mm80 mm스테인리스 강130 mm-130 mm249 mm₩ 469,063
KERN AND SOHN PCB 200-2 소형 실험실 저울, 최대 200g 계량, 0.01g 해독도 | CE8LUF PCB 200-2ct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol166 X 249 X 83 mm83 mm스테인리스 강-105 mm-249 mm₩ 416,528
KERN AND SOHN PCB 2500-2 소형 실험실 저울, 최대 2500g 계량, 0.01g 해독도 | CE8LUG PCB 2500-2ct, dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, ~166 X 250 X 80 mm80 mm스테인리스 강130 mm-130 mm250 mm₩ 499,834

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN PCB 250-3 소형 실험실 저울, 최대 250g. 계량, 0.001g 해독도
₩ 506,776 /단위