SUPER-STRUT M778 시리즈 빔 클램프
필터
길이 2" , 재료: 철
스타일 | 모델 | 마감재 | 맥스. 턱 개방 | 맥스. 하중 | 로드 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M778-1 / 2 | - | 1-1 / 4 " | 500의 파운드. | 1 / 2 " | RFQ
|
A | M778-3/4EG | 전기 아연 도금 | - | 900 파운드 | 3 / 4 " | RFQ
|
A | M778-3 / 8 | 금 아연 도금 | 3 / 4 " | 350 파운드 | 3 / 8 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 흐름 명소
- 수동 파이프 스레 더
- 바디 수리 패치
- 널링 노브
- 녹아웃 부싱
- 와셔
- 압력/온도제어밸브
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 안전표시
- 배수 설비 세척
- PARKER 316 스테인리스 스틸 인라인 볼 밸브, FNPT x FNPT
- VICKERS 베인 펌프 2 Gpm @ 1200 Rpm 및 100 Psi
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 90 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 플러그, Mipt
- SPEARS VALVES PVC 압축 커플링, 엘라스토머 가스켓
- EATON ECS 시리즈 CurrentWatch AC 전류 스위치
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 단자 스프레더
- DUTTON-LAINSON 스페이서 와셔
- BALDOR / DODGE GTEZ, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링