항목 | 감지기 |
베어링스 | 볼 베어링 |
현재 소비 | 8 mA |
주택 자재 | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 |
맥스. 작동 전압 | 5.5V DC |
최대 샤프트 하중 | 100 N |
최대 샤프트 하중, 축방향 | 50 N |
최대 보관 온도 | 85도 씨 |
최소 작동 온도. | -40도 ~ +85도 씨 |
최소 작동 전압 | 4.5V DC |
최소 보관 온도 | -40도 씨 |
출력 수 | 1 |
출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 2.5V DC |
출력 신호 최대 | 4.5V DC |
출력 신호 Min. | 0.5V DC |
분해능 | 0.1도 |
신호 시퀀스 | 시계 반대 현명한 |
신호 업데이트 속도 | 2000 Hz에서 |
Technology | 홀 |
일반적인 선형성 오류 | -1도 ~ +1도 |
프로덕트 | 모델 | 출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 베어링스 | 현재 소비 | 출력 신호 최대 | 출력 신호 Min. | 주택 자재 | 맥스. 작동 전압 | 최대 샤프트 하중, 축방향 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A01A060 | - | 평면 베어링 | 18 mA | 20 mA | 4 mA | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 | 30V DC | 50N, 0N | ₩ 308,728 | RFQ
| |
424A11A060 | 12 mA | 볼 베어링 | - | - | - | PBT | 30V DC | 50 N | ₩ 326,788 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.