VESTIL BTC 시리즈 배터리 전송 플랫폼
필터
생산 능력: 4000의 파운드. , 캐스터 크기: 4 "X 2" , 캐스터 폭: 2" , 색상: 노란색 , 포크 두께의 경우: 1.5 " , 포크 폭의 경우: 11.25 " , 함께 사용: 지게차 , 포크 포켓 센터: 4.5 " , 프레임 재질: 강철 , 전면 레일 높이: 16.13 " , 포함: 지게차와 함께 사용 - 플랫폼 롤러 10개 포함 - 2-1/2인치 직경 x 8-13/16인치 높이(1) 1,200파운드 견인 용량 윈치, (2) 고정형 캐스터 2인치 와이드 및 (2) 회전 바퀴 2인치. 넓은 , 최대. 플랫폼 높이: 8.8 " , 캐스터 수: 4 , 고정 위치 수: 1 , 플랫폼 높이: 8.81 " , 플랫폼 길이: 40.31 " , 플랫폼 재질: 강철 , 플랫폼 폭: 31.5 " , 전원: Manual , 롤러 직경: 2 1 / 2 " , 사용 가능 길이: 40 5 / 16 " , 휠 재질: 유리 충전 나일론 , 너비: 33.25 " , 윈치 당김 용량: 1200의 파운드.
스타일 | 모델 | 캐스터 재질 | 캐스터 유형 | 깊이 | 높이 | 길이 | 롤러 높이 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BTC-PJ | - | - | 40.12 " | 16.13 " | 41.13 " | 6 1 / 4 " | 팔레트 트럭 | ₩ 1,851,665 | |
B | BTC-카트-윈치 | - | 리지드, 스위블 | 49.5625 " | 54.88 " | 50.06 " | 8 11 / 16 " | - | ₩ 2,485,560 | RFQ
|
C | BTC-카트 | 유리 충전 나일론 | (2) 리지드 (2) 스위블 | 46.5 " | 43.75 " | 50.06 " | 8 13 / 16 " | 지게차 | ₩ 2,246,821 | |
D | BTC-PJ- 윈치 | 폴리온 스틸 | - | 40.12 " | 52.19 " | 48.63 " | 6 1 / 4 " | 팔레트 트럭 | ₩ 2,139,963 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아크 용접기
- 도어 스트라이크 플레이트
- 정전기 방지 테이블 매트 및 시트
- 산업용 유리 온도계
- 코일 및 카펫 리프팅 램
- 절단 도구
- 캐스터 및 휠
- 파워트랜스미션 벨트
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- APPROVED VENDOR 지게차 리프팅 후크
- 3M 물 접촉 표시기 테이프
- PHIFER 도어 및 윈도우 스크린
- WELLER 솔더 팁 치즐
- CLEVELAND 도구 비트
- LIFT PRODUCTS LPT-025-60 시리즈, 시저 리프트 테이블
- BRASS KNUCKLE 크러셔 시리즈, 보안경
- EDWARDS MFG 65톤 철공
- ALL MATERIAL HANDLING WALK-E-Dog 시리즈 와이어 로프 그립 호이스트
- SANDUSKY LEE 콤보 캐비닛용 추가 선반