항목 | 배터리 전송 플랫폼 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 40.12 " |
포크 두께용 | 1.5 " |
포크 폭의 경우 | 11.25 " |
포크 포켓 센터 | 4.5 " |
전면 레일 높이 | 16.13 " |
높이 | 16.13 " |
길이 | 41.13 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
롤러 수 | 10 |
고정 위치 수 | 1 |
플랫폼 길이 | 40.31 " |
플랫폼 폭 | 31.5 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-btc-pj.pdf |
롤러 직경 | 2 1 / 2 " |
롤러 높이 | 6 1 / 4 " |
사이드 레일 높이 | 2.25 " |
사용 가능한 길이 | 40 5 / 16 " |
사용 가능한 너비 | 31 1 / 2 " |
함께 사용 | 팔레트 트럭 |
폭 | 33.25 " |
선박 중량 (kg) | 124.2 |
선박 높이 (cm) | 40.96 |
선박 길이 (cm) | 104.46 |
선박 폭 (cm) | 84.46 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 재질 | 캐스터 유형 | 깊이 | 높이 | 길이 | 롤러 높이 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-카트 | 유리 충전 나일론 | (2) 리지드 (2) 스위블 | 46.5 " | 43.75 " | 50.06 " | 8 13 / 16 " | 지게차 | ₩ 2,246,821 | ||
BTC-PJ- 윈치 | 폴리온 스틸 | - | 40.12 " | 52.19 " | 48.63 " | 6 1 / 4 " | 팔레트 트럭 | ₩ 2,139,963 | ||
BTC-카트-윈치 | - | 리지드, 스위블 | 49.5625 " | 54.88 " | 50.06 " | 8 11 / 16 " | - | ₩ 2,485,560 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.