항목 | 배터리 전송 플랫폼 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
캐스터 유형 | 리지드, 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 노란색 |
깊이 | 49.5625 " |
함께 사용할 | 지게차 |
프레임 재질 | 강철 |
앞바퀴 Dia. | 4" |
높이 | 54.88 " |
포함 사항 | 지게차와 함께 사용 - 플랫폼 롤러 10개 포함 - 2-1/2인치 직경 x 8-13/16인치 높이(1) 1,200파운드 견인 용량 윈치, (2) 고정형 캐스터 2인치 와이드 및 (2) 회전 바퀴 2인치. 넓은 |
길이 | 50.06 " |
자재 | 강철 |
롤러 수 | 10 |
바퀴 수 | 4 |
플랫폼 높이 | 8.81 " |
플랫폼 길이 | 40.31 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 31.5 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-btc-cart-winch.pdf |
뒷바퀴 Dia. | 4" |
롤러 직경 | 2 1 / 2 " |
롤러 높이 | 8 11 / 16 " |
사용 가능한 너비 | 31 1 / 8 " |
휠 재질 | 유리 충전 나일론 |
폭 | 33.25 " |
윈치 당김 용량 | 1200의 파운드. |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 재질 | 캐스터 유형 | 깊이 | 높이 | 길이 | 롤러 높이 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-카트 | 유리 충전 나일론 | (2) 리지드 (2) 스위블 | 46.5 " | 43.75 " | 50.06 " | 8 13 / 16 " | 지게차 | ₩ 2,246,821 | ||
BTC-PJ | - | - | 40.12 " | 16.13 " | 41.13 " | 6 1 / 4 " | 팔레트 트럭 | ₩ 1,851,665 | ||
BTC-PJ- 윈치 | 폴리온 스틸 | - | 40.12 " | 52.19 " | 48.63 " | 6 1 / 4 " | 팔레트 트럭 | ₩ 2,139,963 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.