NATIONAL GUARD 자석 도어 프레임 웨더스트립
필터
정격 화재 : 3 시간. , 플랜지 재질: 양극산화 처리 알루미늄 , 플랜지 폭: 2.25 " , 하드웨어: 포함 사항 , 색상 삽입: 회색 , 재료 삽입: 마그네틱 , 삽입 크기: 1 / 4 " , 장착 유형: 표면 , 전반적인 너비: 1.25 " , 투영: 11 / 16 " , 판매명: 조각
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 149MA-84 | 7ft. | ₩ 258,265 | RFQ
|
B | 149MDKB-84 | 7ft. | ₩ 323,330 | RFQ
|
A | 149MA-96 | 8ft. | ₩ 295,942 | RFQ
|
B | 149MDKB-96 | 8ft. | ₩ 359,695 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 니트 장갑
- 회로 차단기 잠금
- 버핑 휠
- O- 링 접합 키트
- 트램 멜 및 트램 멜 포인트 세트
- 구조
- 수공구 키트
- 캐스터 및 휠
- 달아서 달아서 장비
- 직업 사이트 조명
- JAMCO 조정 가능한 분배기 패널 트럭
- CHAINFLEX 제어 케이블, 최대 26A
- BRADLEY 솔레노이드 밸브 24 Vac
- E JAMES & CO 고무 롤, 천연 고무 고무
- IGUS Iglide T500, 플랜지 베어링
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 11/16-12 Un
- SPEARS VALVES 카운터 밸런스가 있는 CPVC 스윙 체크 밸브, FKM
- LOVEJOY RunRight 고무 서스펜션 장치, 유형 RSS S
- SMC VALVES 베어링 키트
- BROWNING 기본 강철 랙, 10피치