그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 타이머 |
A | 30/30/5 |
백업 시간 | 3 년 |
배터리 타입 | AAA |
색상 | 회색 |
연락처 양식 | SPST |
깊이 | 3" |
Enclosure | 강철 |
높이 | 7.75 " |
120V에서 HP | 1 |
240V에서 HP | 2 |
길이 | 7.75 " |
맥스. 온 / 오프주기 | 14 |
맥스. 시간 설정 | 7일 |
최소 시간 설정 | 1 분. |
설치 | 스냅인 |
NEMA 평가 | 1 |
채널 수 | 1 |
극 수 | 1 |
펄스 이벤트 수 | 28 |
온도 운영. | -40에서 155 |
동작 모드 | 아스트로 7 일 |
타입 | 7 일 천문학 |
전압 | 120 / 208 / 240 / 277 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 1.27 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 9106905510 |
원산지 | CN |
A. 둘 다 유사하게 작동하며 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 기계식 타이머는 일반적으로 집 장식에서 눈에 잘 띄는 거대한 회색 금속 상자로 구성됩니다. 기계식 타이머는 일반적으로 더 크고 오래 지속되며 디지털 타이머보다 더 많은 전기 부하를 받을 수 있습니다.
A. 조명 타이머에는 기계적 및 전기적 두 가지 기본 범주가 있으며 플러그인 또는 고정 배선 모듈로 사용할 수 있습니다. 천문 타이머와 광전지 타이머는 사실 전자 타이머의 한 형태이지만 서로 너무 다르기 때문에 분리해야 합니다.
A. 프로그래밍 가능한 7일 타이머라고 하는 소형 디지털 시간 스위치는 정확한 타이밍과 일일 또는 주간 프로그래밍 옵션을 제공합니다. 푸시 버튼과 디스플레이 프롬프트가 있어 빠르고 쉽게 구성할 수 있습니다.
A. 타이머 프로그래밍은 인터넷 연결 없이 인터페이스를 통해 직접 수행할 수 있습니다. 그러나 원격 프로그래밍을 사용하려면 인터넷 연결이 필요합니다.
A. 타이머는 간편한 설치를 위해 스냅인 장착 설계를 제공합니다.
A. 점성술 모드는 위치 기반 데이터를 사용하여 일출 및 일몰 시간을 계산합니다. 그런 다음 타이머는 프로그래밍된 이벤트를 이러한 자연 채광 변화에 맞춰 조정하여 에너지 효율성을 최적화합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.