그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 타이머 스위치 |
A | 5A |
색상 | 백 |
깊이 | 1.5 " |
120V에서 HP | 1/4 |
240V에서 HP | 1/4 |
맥스. 시간 설정 | 12의 시간. |
최소 시간 설정 | 30 분 |
극 수 | 1 극 |
타입 | 프로그래밍 가능한 간격 |
전압 | 120/277 |
와트 | 800 @ 120, 1200 @ 277 |
폭 | 1.8 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTS 60WH | 백 | 60 분 | 2 분 | ₩ 206,465 | ||
PTS 60 IV | 상아 | 60 분 | 2 분 | ₩ 168,245 | ||
PTS 720 IV | 상아 | 12의 시간. | 30 분 | ₩ 170,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.