그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 타이머 |
A | 30 |
백업 시간 | 100 시간. |
색상 | 탄 |
연락처 양식 | SPST |
깊이 | 3-1 / 16 " |
Enclosure | 플라스틱 실내 |
높이 | 8 5 / 16 " |
120V에서 HP | 1 |
240V에서 HP | 2 |
길이 | 8 5 / 16 " |
맥스. 온 / 오프주기 | 10 |
맥스. 시간 설정 | 24 시간. |
최소 시간 설정 | 1 분. |
설치 | 표면 |
NEMA 평가 | 1 |
채널 수 | 1 |
극 수 | 1 |
펄스 이벤트 수 | 20 |
온도 운영. | -40 ~ 149 F |
동작 모드 | 24 시간. |
타입 | Programmable |
전압 | 120 |
폭 | 5 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.