QA1 암 스터드 Ss / ptfe로드 엔드
필터
공: 440C SS 구형 , 베어링: 440C SS 구면 볼 , 건설: SAE 사양 J1120을 따릅니다. , 하우징: 300 시리즈 스테인리스 스틸 , 유형: 여성 초호화
스타일 | 모델 | 맥스. 각도 오정렬 | 치수 A | 치수 B | 스터드 길이 | Thread | 스레드 크기 | 차원 C | 치수 E | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MGFL5TS | 22 학위 | M5 X 0.8 | 9mm | 13mm | 왼손 | M5 X 0.8 | 13mm | 16mm | ₩ 84,682 | |
A | MGFR6TS | 23 학위 | M6 X 1.0 | 10mm | 14mm | 오른손 | M6 X 1 | 14mm | 19mm | ₩ 90,230 | |
A | MGFL6TS | 23 학위 | M6 X 1.0 | 10mm | 14mm | 왼손 | M6 X 1 | 14mm | 19mm | ₩ 90,230 | |
A | MGFR10TS | 26 학위 | M10 X 1.5 | 16.5mm | 23mm | 오른손 | M10 X 1.5 | 23mm | 27mm | ₩ 107,939 | |
A | MGFL10TS | 26 학위 | M10 X 1.5 | 16.5mm | 23mm | 왼손 | M10 X 1.5 | 23mm | 27mm | ₩ 154,210 | |
A | MGFR12TS | 27 학위 | M12 X 1.75 | 19.5mm | 28.5mm | 오른손 | M12 X 1.75 | 28.5mm | 30mm | ₩ 261,450 | |
A | MGFL12TS | 27 학위 | M12 X 1.75 | 19.5mm | 28.5mm | 왼손 | M12 X 1.75 | 28.5mm | 30mm | ₩ 261,450 | |
A | MGFR8TS | 28 학위 | M8 X 1.25 | 12mm | 17.5mm | 오른손 | M8 X 1.25 | 17.5mm | 22.25mm | ₩ 107,939 | |
A | MGFL8TS | 28 학위 | M8 X 1.25 | 12mm | 17.5mm | 왼손 | M8 X 1.25 | 17.5mm | 22.25mm | ₩ 107,939 | |
A | MGFR14TS | 30 학위 | M14 X 2.0 | 20.5mm | 33mm | 오른손 | M14 X 2 | 33mm | 34.75mm | ₩ 312,602 | |
A | MGFL14TS | 30 학위 | M14 X 2.0 | 20.5mm | 33mm | 왼손 | M14 X 2 | 33mm | 34.75mm | ₩ 312,602 | |
A | MGFR16TS | 33 학위 | M16 X 2.0 | 24mm | 38mm | 오른손 | M16 X 2 | 38mm | 38mm | ₩ 389,847 | |
A | MGFL16TS | 33 학위 | M16 X 2.0 | 24mm | 38mm | 왼손 | M16 X 2 | 38mm | 38mm | ₩ 389,847 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폐기물 처리기 액세서리
- 전류 트랜스 듀서
- 기기 핸드 트럭
- 철망 스크린
- 위험한 위치 비상 / 출구 백업
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 접지 오류 보호
- 자동차관련 테스터
- 전선 및 케이블
- 스트레이너
- SPEEDAIRE 1/4 "250 psi 벌크 다목적 에어 호스
- AIR HANDLER 포켓 에어 필터, 80 ~ 85 % 효율
- ACCUFORM SIGNS 롤별 정보 태그
- BEHRINGER SYSTEMS 튜브 클램프 키트
- DIXON 고 유량 노즐
- WOODHEAD 130070 시리즈 코드셋
- MARTIN SPROCKET 더블 스레드 웜, 10 피치
- UNITED ABRASIVES-SAIT 연마 컷오프 휠
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 디머 액세서리 키트
- CONDOR 요추 패드가 있는 등받이 지지대, 탄성