PARKER 4010 시리즈, 니플
필터
베어링 재질 : 스테인리스 강 , 베어링: 스테인레스 , 본체 재질: 강철 , 마치다: Chromium 6 무료 , 잠금 장치: 공 , 맥스. 작동 압력: 3000의 PSI , 맥스. 압력: 3000의 PSI , 분. 작동 온도: -40도 F , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 250도 F , 인감 재질: 니트릴 , 온도. 범위: -40 ~ 250 F , 스레드 유형: 여성
스타일 | 모델 | 밸브 디자인 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 파커 인터체인지 | 스타일 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4110-5 | - | 3 / 4 " | NPTF | 28 갤런 / 분 | - | - | 공 | 3 / 4-14 인치 | ₩ 60,340 | RFQ
|
B | 4010 - T6 | 공 | 1 / 4 " | 구 | 3 갤런 / 분 | 1 39 / 64 " | 4010 - T6 | 아가 | 9 / 16-18 | ₩ 40,075 | |
B | 4010-2P | 아가 | 1 / 4 " | NPTF | 3 갤런 / 분 | 1 31 / 64 " | 4010-2P | 아가 | 1 / 4-18 인치 | ₩ 26,565 | |
B | 4010-6P | 아가 | 1" | NPTF | 50 갤런 / 분 | 2 51 / 64 " | 4010-6P | 아가 | 1-11 1 / 2 " | ₩ 114,135 | |
B | 4010-3P | 아가 | 3 / 8 " | NPTF | 6 갤런 / 분 | 1 39 / 64 " | 4010-3P | 아가 | 3 / 8-18 인치 | ₩ 36,487 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로타리 커터
- 전기 천장 히터
- 해양 배선 액세서리
- 파이프 집게
- 안테나
- HVAC 모터
- 토질 테스터
- 해양 및 RV 펌프
- 바닥
- 유연한 임펠러 펌프
- KIPP M10 나사산 크기 스테인리스 스틸 손잡이
- BENCHPRO 프리미엄 포장 벤치 세트
- WESTWARD 그리스 펌프 50 : 1 비율
- KERN AND SOHN 계량 브리지
- GENERAL PIPE CLEANERS 제트 앵글 노즐 세트
- BALDOR MOTOR SCR 구동 모터, 240V 전기자
- BALDOR MOTOR 범용 모터, 575V, XNUMX상, 풋 마운트 완전 밀폐형
- MARTIN SPROCKET C형 플레임 컷 스프라켓, 124 체인 번호에 맞춰 지루함
- MASTER LOCK 수신기 잠금
- NIBCO DWV 어댑터, ABS