항목 | 젖꼭지 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 3 / 4 " |
연결 유형 | NPTF |
유량 | 28 갤런 / 분 |
최대 작동 압력 | 3000의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최소 작동 온도. | -40도 F |
도금 | 아연 |
스타일 | 공 |
스레드 크기 | 3 / 4-14 인치 |
나사 유형 | 여성 |
모델 | 밸브 디자인 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 파커 인터체인지 | 스타일 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4010-2P | 아가 | 1 / 4 " | NPTF | 3 갤런 / 분 | 1 31 / 64 " | 4010-2P | 아가 | 1 / 4-18 인치 | ₩ 26,565 | |
4010-3P | 아가 | 3 / 8 " | NPTF | 6 갤런 / 분 | 1 39 / 64 " | 4010-3P | 아가 | 3 / 8-18 인치 | ₩ 36,487 | |
4010-6P | 아가 | 1" | NPTF | 50 갤런 / 분 | 2 51 / 64 " | 4010-6P | 아가 | 1-11 1 / 2 " | ₩ 114,170 | |
4010 - T6 | 공 | 1 / 4 " | 구 | 3 갤런 / 분 | 1 39 / 64 " | 4010 - T6 | 아가 | 9 / 16-18 | ₩ 40,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.