그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 타이머 |
A | 10 |
백업 시간 | 10 년 |
색상 | 회색 |
연락처 양식 | SPDT |
깊이 | 2.75 " |
디스플레이 높이 | 3 / 4 " |
디스플레이 너비 | 1" |
Enclosure | 열가소성 물질 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 3.5 " |
120V에서 HP | 2600W |
맥스. 온 / 오프주기 | 56 |
맥스. 시간 설정 | 7일 |
최소 시간 설정 | 1 분. |
설치 | DIN 레일 |
NEMA 평가 | 1 |
채널 수 | 1 |
극 수 | 1 |
펄스 이벤트 수 | 0 |
온도 운영. | -30도 ~ 55도 C |
동작 모드 | 7일 |
전압 | 120 VAC |
와트 | 0.8 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 9107008000 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 연락처 양식 | 맥스. 시간 설정 | 와트 | 폭 | 최소 시간 설정 | 채널 수 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-611-TOP-2-12 / 24V | 12 / 24 VAC | SPDT | 7일 | 0.3 | 1.5 " | 1 초. | 1 | 1 | ₩ 587,615 | ||
TR-610-TOP-2-220V | 220 VAC | SPDT | 7일 | 0.8 | 1.5 " | 1 분. | 1 | 1 | ₩ 377,037 | ||
TR-610-TOP-2-12 / 24V | 12 / 24 VAC | SPDT | 7일 | 0.3 | 1.5 " | 1 분. | 1 | 1 | ₩ 384,265 | ||
TR-612-TOP-2-120V | 120 VAC | (2) SPDT | 7일 | 0.8 | 1.5 " | 1 분. | 2 | 2 | ₩ 473,602 | ||
TR-622-TOP-2-12 / 24V | 12 / 24 VAC | (2) SPDT | 7일 | 0.3 | 1.5 " | 1 초. | 2 | 2 | ₩ 714,980 | ||
SEL-170-TOP-2-120V | 120 VAC | SPDT | 7일 | 0.8 | 1.5 " | 1 분. | 1 | 1 | ₩ 722,487 | ||
SEL-170-TOP-2-12 / 24V | 12 / 24 VAC | SPDT | 7일 | 0.3 | 1.5 " | 1 분. | 1 | 1 | ₩ 755,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.