SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 9/16인치 보어 직경
스타일 | 모델 | 행정 | 엔드 캡 재질 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 코 마운트 스레드 | 전체 길이 | 포트 크기 | 로드 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NCDMB056-0400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 95,164 | |
B | NCDMB056-0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 116,952 | |
C | 0.56DSRDM01.00 | 1" | 델린 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 160도 | 7 / 16 "-20 | 3.75 " | # 10-32 | 0.188 " | - | RFQ
|
D | 5MME9 | 1" | 알류미늄 | 250의 PSI | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 3.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | ₩ 52,377 | |
C | 0.56dsrd01.00 | 1" | 델린 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 160도 | 7 / 16 "-20 | 3.78 " | # 10-32 | 0.188 " | ₩ 16,100 | |
C | 0.56dsrd0.500 | 1 / 2 " | 델린 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 160도 | 7 / 16 "-20 | 3.28 " | # 10-32 | - | ₩ 16,100 | |
C | 0.56DSRDM0.500 | 1 / 2 " | 델린 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 160도 | 1-1 / 4 "-12 | 11.85 " | 1 / 4 " | 0.188 " | ₩ 19,285 | |
E | 5MME8 | 1 / 2 " | 알류미늄 | 250의 PSI | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 3.28 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | ₩ 55,212 | |
C | 0.56dsrd02.00 | 2" | 델린 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 160도 | 7 / 16 "-20 | 4.78 " | # 10-32 | 0.188 " | - | RFQ
|
C | 0.56dsrd03.00 | 3" | 델린 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 160도 | 7 / 16 "-20 | 5.78 " | # 10-32 | 0.188 " | ₩ 17,605 | |
E | 5MMF2 | 3" | 알류미늄 | 250의 PSI | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 5.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | ₩ 62,632 | |
C | 0.56DSRDM03.00 | 3" | 델린 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 160도 | 7 / 16 "-20 | 5.25 " | # 10-32 | 0.188 " | ₩ 110,285 | |
C | 0.56DSRDM04.00 | 4" | 델린 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 160도 | 7 / 16 "-20 | 6.25 " | # 10-32 | 0.188 " | - | RFQ
|
E | 5MMF4 | 5" | 알류미늄 | 250의 PSI | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 7.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | ₩ 71,977 | |
C | 0.56DSRDM05.00 | 5" | 델린 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 160도 | 7 / 16 "-20 | 7.25 " | # 10-32 | 0.188 " | ₩ 22,434 | |
F | 6CPV7 | 6" | 알류미늄 | 250의 PSI | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 8.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | ₩ 77,192 |
복동 원형 에어 실린더, 9/16인치 보어 직경
SPEEDAIRE 복동식 원형 공기 실린더는 유압 시스템에서 물체를 움직이는 추력/힘을 생성하는 데 이상적인 공압 장비입니다. 이 실린더는 왕복 운동을 생성하고 단동 실린더보다 더 큰 추력 및 이동을 제공합니다. 내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 열악한 환경과 온도에서도 작동할 수 있도록 알루미늄 피스톤이 있습니다. 공기 실린더는 알루미늄 엔드 캡을 사용하여 기수에 장착됩니다. 100 및 250 PSI 압력 등급으로 제공되는 다양한 에어 실린더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스퀴지
- 기계식 솔레노이드
- 덕트리스 분할 시스템 액세서리
- 가스 혼합기
- 매장 가스 튜빙
- 절단 도구
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 소방 의류 및 액세서리
- 데이터 기록계
- 배관 호스
- NU-CALGON 스케일 억제제 및 제거제
- APPROVED VENDOR 압력계
- PRO-LINE 호스 Bibbs
- HOFFMAN 45도 디바이더 엘보우 탑 커버
- APOLLO VALVES 76-600 시리즈 3방향 전환 스테인리스강 볼 밸브
- SPEARS VALVES 스케줄 40 내부 커넥터, 파이프 ID 마개 x 파이프 ID 마개
- FERVI 액체 세제
- MARTIN SPROCKET AB 조합 MST 부싱 4 홈 기존 스톡 시브
- QMARK 천장 팬
- TSUBAKI 다중 가닥 스프로킷, 2인치 피치