SPEEDAIRE 0.56DSRDM04.00 공기 실린더 4인치 스트로크 6-1/4인치 길이
항목: AE6LCC
모델: 0.56DSRDM04.00크로스 참조: 5TRH4
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보어 직경. | 9 / 16 " |
쿠션 타입 | 없음 |
실린더 타입 | 일주 |
엔드 캡 재질 | 델린 |
마감재 | 은 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
산 | 코 |
코 마운트 스레드 | 7 / 16 "-20 |
전체 길이 | 6.25 " |
피스톤 재질 | 알류미늄 |
피스톤로드 재질 | 스테인리스 강 |
포트 크기 | # 10-32 |
로드 Dia. | 0.188 " |
로드 나사 길이 | 1 / 2 " |
로드 나사 크기 | # 10-32 UNF |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 4" |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 160도 |
튜브 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8412310080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 행정 | 엔드 캡 재질 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 코 마운트 스레드 | 전체 길이 | 포트 크기 | 로드 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MME8 | 1 / 2 " | 알류미늄 | 250의 PSI | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 3.28 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | ₩ 55,212 | ||
5MME9 | 1" | 알류미늄 | 250의 PSI | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 3.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | ₩ 52,377 | ||
5MMF2 | 3" | 알류미늄 | 250의 PSI | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 5.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | ₩ 62,632 | ||
5MMF4 | 5" | 알류미늄 | 250의 PSI | -10도 ~ 165도 F | 7 / 16 "-20 | 7.78 " | # 10-32 UNF | 3 / 16 " | ₩ 71,977 | ||
0.56dsrd0.500 | 1 / 2 " | 델린 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 160도 | 7 / 16 "-20 | 3.28 " | # 10-32 | - | ₩ 16,100 | ||
0.56dsrd01.00 | 1" | 델린 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 160도 | 7 / 16 "-20 | 3.78 " | # 10-32 | 0.188 " | ₩ 16,100 | ||
0.56dsrd02.00 | 2" | 델린 | 100의 PSI | 화씨 32도 ~ 160도 | 7 / 16 "-20 | 4.78 " | # 10-32 | 0.188 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.