항목 | 전자 타이머 |
A | 16 |
백업 시간 | 3 Yrs. |
배터리 타입 | 리튬 CR2032-#V |
색상 | 회색 |
연락처 양식 | 아니오 / NC / SPDT |
깊이 | 3.25 " |
높이 | 4" |
120V에서 HP | 아니 3/8, NC 1/2 |
240V에서 HP | NC 3/4, 아니오 1 |
길이 | 4.75 " |
맥스. 온 / 오프주기 | 50 |
맥스. 시간 설정 | 6 일 23 시간 59 분 |
최소 시간 설정 | 1 분. |
설치 | 표면 또는 DIN 레일 |
NEMA 평가 | 1 |
채널 수 | 1 |
극 수 | 1 |
펄스 이벤트 수 | 50 |
온도 운영. | -14 ~ 131 F |
동작 모드 | 24 시간 / 7 일 |
타입 | 24 시간, 7 일 |
전압 | 120 |
와트 | 600-1000 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 높이 | 길이 | 설치 | 채널 수 | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1D20E-24 | 3.25 " | 2.25 " | 2.75 " | 3.5 " | 플러시 | 1 | 1 | 24 | ₩ 418,547 | ||
FM1D20A-24 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | 표면 또는 DIN 레일 | 1 | 1 | 24 | ₩ 351,697 | ||
FM1D20A-120 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | 표면 또는 DIN 레일 | 1 | 1 | 120 | ₩ 441,245 | ||
FM1D20-120U | 3" | 2" | 3" | 3" | 패널 | 1 | 1 | 120 | - | RFQ
| |
FM1D20A-240 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | 표면 또는 DIN 레일 | 1 | 1 | 240 | ₩ 422,432 | ||
FM1D20-240U | 3" | 2" | 3" | 3" | 패널 | 1 | 1 | 240 | - | RFQ
| |
FM1D50A-24 | 3.25 " | 3.25 " | 4" | 4.75 " | 표면 또는 DIN 레일 | 1 | 1 | 24 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.