항목 | 감지기 |
작동 레버 | 선택 가능 |
각도 측정 범위 | 30도 +120도까지 |
베어링스 | 볼 베어링 |
커넥터 타입 | AMP 슈퍼씰 1.5 |
현재 소비 | 10 mA |
Emc 농업 및 임업 기계 | 펄스 5b, 최대 . 전압 35V(절대), 펄스 1 및 4에 대한 기능 상태 C |
Emc 지구 이동 및 건설 기계(표준) | 펄스 "로드 덤프", 최대 . 전압 35V(절대) |
주택 자재 | PBT |
IP 등급 | IP67 |
맥스. 작동 온도. | 85도 씨 |
맥스. 작동 전압 | 30V DC |
최대 출력 신호 | 4.5V DC |
최대 방사형 | 100 N |
최대 샤프트 하중, 축방향 | 50 N |
최대 보관 온도 | 85도 씨 |
평균 고장 시간 | 133 |
기계적 정지 | Optional |
최소 부하 저항 | 20000 옴 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
최소 작동 전압 | 10V DC |
최소 출력 신호 | 0.5V DC |
최소 보관 온도 | -40도 씨 |
산출 | 1 |
출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 2.5V DC |
Output Voltage | 0.5에서 4.5V |
극성 반전 보호 | 가능 |
분해능 | 0.1도 |
신호 시퀀스 | 시계 반대 방향(시계 방향 옵션) |
신호 업데이트 속도 | 2000 Hz에서 |
Technology | 홀 |
온도 계수 | 일반 - 일반 250ppm/K +250ppm/K |
나사 고정용 토크 | 2.5 Nm 수준 |
프로덕트 | 모델 | Technology | 각도 측정 범위 | 최대 출력 신호 | 기계적 정지 | 최소 출력 신호 | 산출 | 출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 신호 시퀀스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A030B | 안녕하세요 | 30도 | 20 mA | 아니 | 4 mA | 4 ~ 20 mA | 12 mA | - | ₩ 350,728 | RFQ
| |
424A10A030B | 홀 | 30도 | 5V DC | - | 1V DC | 1에서 5V | 3V DC | 시계 반대 현명한 | ₩ 350,728 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.