ELOBAU 각도 센서, 45도
필터
각도 측정 범위: 45도 , 커넥터 유형: AMP 슈퍼씰 1.5 , Emc 농업 및 임업 기계: 펄스 5b, 최대 . 전압 35V(절대), 펄스 1 및 4에 대한 기능 상태 C , Emc 토공 및 건축 건설 기계(표준): 13766-1 펄스 "로드 덤프", 최대 . 전압 35V(절대) , IP 등급: IP67 , 부하 저항 최대: 250 옴 , 최대. 작동 전압: 30V DC , 최대. 출력 신호: 4.5V DC , 최대. 방사형: 100 N , 최대. 보관 온도: 85도 씨 , 평균 고장 시간: 133 , 분. 부하 저항: 20000 옴 , 분. 작동 온도: -40도 씨 , 분. 작동 전압: 10V DC , 분. 출력 신호: 0.5V DC , 분. 보관 온도: -40도 씨 , 출력 수: 1 , 출력: 1 , 출력 신호 중앙 위치/영점 위치: 2.5V DC , 출력 신호 최대: 20 mA , 출력 신호 최소: 4 mA , 출력 전압: 0.5에서 4.5V , 해결: 0.1도 , 신호 순서: 시계 반대 현명한 , 신호 업데이트 속도: 2000 Hz에서 , 기술: 홀 , 온도 계수: 일반 - 일반 250ppm/K +250ppm/K , 나사 고정 토크: 2.5 Nm 수준 , 일반적인 선형성 오류: -0.4도 +0.4도까지
스타일 | 모델 | 작동 레버 | 베어링스 | 현재 소비 | 주택 자재 | 최대 샤프트 하중, 축방향 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A11A045 | 아니 | 볼 베어링 | 18 mA | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 | 50 N | ₩ 326,788 | RFQ
|
A | 424A07A045B | 가능 | 평면 베어링 | 10 mA | PBT | 50N, 0N | ₩ 332,696 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스컬 러리 싱크
- 휴대용 자재 리프트
- 적합 테스트
- 수축 튜브
- 드럼 랙커
- 파워트랜스미션 벨트
- 살충제 및 해충 구제
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 전압 레귤레이션
- 카운터 및 아워 미터
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 듀플렉스 리셉터클 / 블랭크 월 플레이트
- TENNSCO 파티클 보드 워크 서페이스 플레어 레그 워크 벤치
- ZSI-FOSTER W500 사전 절단 솔리드 채널
- GORLITZ 토글 스위치
- HOFFMAN 인라인 시리즈 유형 4 조경 인클로저
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/16-28 Un
- TENNANT 추출 브러시
- GRAINGER 솔리드 휠
- TIMKEN 고속 스핀들 각도 접촉 볼 베어링
- NIBCO 굴곡, Wrot 및 주조 구리 반환