ELOBAU 각도 센서, 70도
필터
작동 레버: 아니 , 베어링: 볼 베어링 , 커넥터 유형: AMP 슈퍼씰 1.5 , 하우징 재질: PBT , IP 등급: IP67 , 최대. 부하 저항: 250 옴 , 최대. 방사형: 100 N , 최대. 샤프트 하중: 100 N , 최대. 샤프트 하중, 축방향: 50 N , 최대. 보관 온도: 85도 씨 , 기계적 정지: 아니 , 분. 부하 저항: 20000 옴 , 분. 작동 온도: -40도 씨 , 분. 보관 온도: -40도 씨 , 출력 수: 1 , 출력 전류: 4 ~ 20 mA , 출력 전압: 0.5에서 4.5V , 극성 반전 보호: 가능 , 해결: 0.1도 , 신호 순서: 시계 반대 현명한 , 신호 업데이트 속도: 2000 Hz에서 , 기술: 홀 , 온도 계수: 일반 - 일반 250ppm/K +250ppm/K , 나사 고정 토크: 2.5 Nm 수준
스타일 | 모델 | 산출 | 각도 측정 범위 | 현재 소비 | 출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 맥스. 작동 전압 | 최대 출력 신호 | 평균 고장 시간 | 최소 작동 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A11A070 | 1 | 70 ° | 18 mA | 12 mA | 30V DC | 20 mA | 101 | 10V DC | ₩ 326,788 | RFQ
|
A | 424A16A070 | 1 | 60 ° | 8 mA | 2.5V DC | 5.5V DC | 4.5V DC | 225.7 | 4.5V DC | ₩ 302,596 | RFQ
|
A | 424A10A070 | 1-5V | 70 ° | 18 mA | 3V DC | 30V DC | 5V DC | - | 10V DC | ₩ 326,788 | RFQ
|