항목 | 감지기 |
작동 레버 | 아니 |
각도 측정 범위 | 70도 |
베어링스 | 볼 베어링 |
현재 소비 | 18 mA |
주택 자재 | PBT |
IP 등급 | IP67 |
최대 부하 저항 | 250 옴 |
맥스. 작동 온도. | 85도 씨 |
맥스. 작동 전압 | 30V DC |
최대 출력 신호 | 20 mA |
최대 방사형 | 100 N |
최대 샤프트 하중, 축방향 | 50 N |
최대 보관 온도 | 85도 씨 |
평균 고장 시간 | 101 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
최소 작동 전압 | 10V DC |
최소 출력 신호 | 4 mA |
최소 보관 온도 | -40도 씨 |
산출 | 1 |
출력 전류 | 4 ~ 20 mA |
출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 12 mA |
분해능 | 0.1도 |
신호 시퀀스 | 시계 반대 현명한 |
신호 업데이트 속도 | 2000 Hz에서 |
Technology | 홀 |
온도 계수 | 일반 - 일반 250ppm/K +250ppm/K |
나사 고정용 토크 | 2.5 Nm 수준 |
프로덕트 | 모델 | 산출 | 각도 측정 범위 | 현재 소비 | 출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 맥스. 작동 전압 | 최대 출력 신호 | 평균 고장 시간 | 최소 작동 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A16A070 | 1 | 60도 | 8 mA | 2.5V DC | 5.5V DC | 4.5V DC | 225.7 | 4.5V DC | ₩ 302,596 | RFQ
| |
424A10A070 | 1-5V | 70도 | 18 mA | 3V DC | 30V DC | 5V DC | - | 10V DC | ₩ 326,788 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.