LEESON 575V 모터, 삼상, TEFC/TENV, C 페이스리스 베이스
Leeson TEFC / TENV 575V 모터는 팬, 압축기, 송풍기, 공작 기계 및 컨베이어를 구동하도록 설계되었습니다. 이 XNUMX상 모터는 부하에 직접 설치하기 위한 면 없는 베이스 설계를 가지고 있습니다. 리슨 방적 모터 습기가 많고 액체가 자주 엎질러지기 쉬운 환경에 적합합니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 샤프트 디아. | 조립 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 절연 클래스 | kW | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110177.00 | 5 / 8 " | - | 56C | 1.12 | 3/4 | B | 0.56 | 65 | ₩ 750,440 | |
B | 119543.00 | 5 / 8 " | 042547 | 56C | 1.9 | 1.5 | F | 1.12 | 67.7 | ₩ 1,362,380 | |
C | 122228.00 | 7 / 8 " | 042544 | 145TC | 1.9 | 1.5 | F | 1.12 | 67.7 | ₩ 1,362,380 | |
D | 122229.00 | 7 / 8 " | 042554 | 145TC | 2.3 | 2 | F | 1.49 | 75.6 | ₩ 1,356,660 |
특징
- 이 575V 모터는 습기가 많은 환경에서 습기를 차단하기 위해 완전히 밀폐된 비환기/완전 밀폐 인클로저를 특징으로 합니다.
- 강철 구조 인클로저는 외부의 우발적인 충격 및 낙하로 인한 모터 구성 요소의 손상을 방지합니다.
- 부드러운 모터 작동을 위해 볼 베어링이 있습니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
Leeson 575V 모터를 장착하는 방법은 무엇입니까?
이 소형 모터는 부하/장비에 직접 설치하기 위한 페이스리스 베이스 디자인을 가지고 있습니다. 키 샤프트 설계를 통해 사용자는 모터를 부하에 안전하게 연결할 수 있습니다. 모터 샤프트가 공작물의 키홈에 정렬됩니다. 정렬되면 키가 모터의 키 샤프트/키시트에 삽입됩니다. 이 키는 모터의 샤프트를 부하에 연결 및 바인딩합니다.
Leeson 575V 모터는 윤활이 필요합니까?
이 모터에는 샤프트를 통한 먼지 및 습기 침투 가능성을 방지하는 차폐된 볼 베어링이 있습니다. 차폐된 디자인은 또한 빈번한 윤활 요구 사항을 방지합니다.
Leeson 575V 모터를 제어하는 방법은 무엇입니까?
이 모터는 VFD(가변 주파수 드라이브)에 직접 연결하여 모터의 속도를 제어할 수 있습니다. 일단 연결되면 이러한 모터는 애플리케이션 요구 사항에 따라 원하는 속도로 정확하게 설정할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- DC 기어 모터
- LED 장식 조명
- 드럼 잠금
- 필터
- 재고 있음 카트 선반
- 수공구 키트
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- HVAC 제어 장치
- 갈퀴 및 재배 도구
- 카운터 및 아워 미터
- T&S 스윙 노즐
- DURHAM MANUFACTURING 작업대
- SPEARS VALVES PVC 캡슐화 특수 강화 마개 암형 어댑터, 마개 x ESR Fipt
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 체크 밸브, 소켓 및 스레드 엔드, FKM
- EATON E2LEM Type Mining Complete 성형 케이스 회로 차단기
- POWERS O- 링 키트
- ZURN 사이펀 제트 소변기
- ENERPAC JH 시리즈 유압 알루미늄 잭
- WEG BLK 시리즈 강제 환기