LEESON 폭기 팬 모터, 삼상, TEAO 농업 의무, 리지드 베이스
Leeson 통기 팬 모터는 최대 부하 조건에서 매우 높은 시동 토크(콘덴서의 도움으로)를 제공합니다. 곡물 저장고, 농업용 헛간, 가금류 장비, 오거 및 컨베이어에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 절연 클래스 | kW | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 120377.00 | 143TZ | 4.4-4.2 / 2.1 | 1.5 | B | 1.12 | 84 | ₩ 849,901 | |
B | 120379.00 | 145T | 8.4-7.6 / 3.8 | 3 | F | 2.24 | 86 | ₩ 2,488,640 |
특징
- 움직이는 부품 사이의 마찰 없는 움직임을 위한 이중 밀봉 베어링이 특징입니다.
- 이 모터는 연속 작동으로 인해 발생하는 과도한 열을 발산하기 위해 열 과부하 보호 기능을 제공하여 모터를 냉각 상태로 유지합니다.
- 배수 파이프를 통해 물 오염 물질을 수집하기 위한 응축수 배수관이 있습니다.
- 이러한 모터는 일반적으로 기류에 설치된 TEAO(완전히 밀폐된 공기 오버) 인클로저와 통합되어 팬에서 생성된 공기가 모터를 식힐 수 있도록 합니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주하는 질문
풋/리지드 마운팅의 장점은 무엇입니까?
모터는 볼트와 패스너를 사용하여 장비 프레임에 부착되며 작동 중 과도한 진동을 방지합니다. 이는 소형 모터에 적합하며 모터와 주변 메커니즘 사이의 정확한 정렬을 제공합니다.
이 모터는 무엇으로 만들어졌나요?
이 모터는 압연 강철 구조가 특징입니다.
에폭시 페인트 마감의 목적은 무엇입니까?
강철 몸체에 에폭시 마감 처리를 하여 물과 습기에 대한 저항성이 뛰어납니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- DC 전원 공급 장치 액세서리
- 골판지 선반 및 칸막이
- 태핑 헤드
- 스테인리스 막대 주식
- 유리 섬유 작업 플랫폼
- 도관 피팅 및 액세서리
- 로프 및 로프 액세서리
- 실험실 기기
- 인간 공학
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- WATTS 플로트 밸브
- B & P MANUFACTURING 후크 엔드 워크 램프, 38 "폭
- BISHOP-WISECARVER 고온 가이드 휠
- PASS AND SEYMOUR 데코레이터 XNUMX방향 패들 스위치
- EATON 에어컨 차단
- KERN AND SOHN 337 시리즈 목재 보호 케이스
- BOSTON GEAR 스러스트 와셔
- LABCONCO 히트블록
- NIBCO 파이프 스톱이 있는 옷장 플랜지
- GROVE GEAR NH 시리즈, H-H1 스타일, 852 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기