LEESON 제트 펌프 모터 산업 및 상업용 펌핑 응용 제품을 위해 설계된 CSA 인증 및 UL 인증 모터; 416 스테인리스 스틸 나사산 샤프트 및 빠른 연결이 가능한 터미널 보드가 특징입니다. 드립 커버 키트 및 단상 및 XNUMX 상 모터 설계로 사용 가능
산업 및 상업용 펌핑 응용 제품을 위해 설계된 CSA 인증 및 UL 인증 모터; 416 스테인리스 스틸 나사산 샤프트 및 빠른 연결이 가능한 터미널 보드가 특징입니다. 드립 커버 키트 및 단상 및 XNUMX 상 모터 설계로 사용 가능
제트 펌프 모터는 물 관리, 제조, 식품 및 음료 가공 응용 분야에서 기계 구동 및 유체 전달 작업에 이상적입니다. 이 모터는 무거운 부하를 구동하기 위한 단상/XNUMX상 입력 정격을 갖추고 있습니다.
완전히 밀폐 된 팬 냉각, 제트 펌프 모터
제트 펌프 모터, 단상, 완전히 밀폐된 나사산 샤프트, 베이스가 있는 C면
제트 펌프 모터, 단상, 완전히 밀폐된 나사산 샤프트, C 페이스리스 베이스
워시가드 제트 펌프 모터, 삼상, TEFC 나사산 샤프트, 베이스가 있는 C면
C6T34DC92A 범용 모터 50-60Hz
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
116698.00 | AJ2QUH | ₩ 935,200 |
C6T34DK18A 범용 모터 50-60Hz
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
116699.00 | AJ2QUJ | ₩ 1,049,160 |
C6T34WC25A 세척 모터 50-60 Hertz
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
119460.00 | AJ2RCG | ₩ 2,232,440 |
C6T34DC65C 제트 펌프 모터 50-60 Hertz
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
113892.00 | AJ2QLK | - | RFQ |
특징
- Leeson 제트 펌프 모터는 416 스테인리스 스틸 나사산 샤프트와 빠른 연결이 가능한 터미널 보드가 특징입니다.
- 구조적 강성을 위한 내구성 있는 강철 프레임 구조와 최대 섭씨 40도의 온도에서 오일 및 누수를 방지하는 Polyrex EM / 검증된 윤활이 특징입니다.
- 이 단상 및 삼상 장치는 온도 제어를 위한 프리미엄 클래스 B/F 절연을 제공합니다.
- 냉각 공기가 모터를 통해 흐르도록 허용하는 TEFC 인클로저가 장착되어 있어 과열을 방지하거나 먼지, 물 및 공기 오염 물질로부터 보호하기 위한 방적 인클로저가 장착되어 있습니다.
- 이 모델은 먼지, 물 및 공기 오염 물질로부터 보호하기 위해 방적 인클로저와 함께 제공됩니다.
- 베이스가 있거나 없는 C-Face 엔드쉴드 또는 빠른 설치를 위한 견고한 베이스가 있습니다.
- 이러한 장치에는 빠른 식별을 위한 읽기 쉬운 명판과 최대 3490rpm의 속도에서 연속 작동을 제공하는 고품질 볼 베어링이 포함됩니다.
- 시계 반대 방향, 시계 방향 또는 REV 샤프트 회전 변형으로 사용할 수 있습니다.
작동 메커니즘
- 전기 모터는 운동을 생성하기 위해 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환합니다.
- 힘은 권선 교류(AC) 또는 직류(DC) 전류와 자기장 사이의 상호 작용을 통해 모터 내에서 생성됩니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
TEBC와 TEFC 모터의 차이점은 무엇입니까?
완전히 밀폐된 송풍기 냉각(TEBC) 모터는 모터가 높은 속도로 작동하는 동안 샤프트 장착 팬이 아니라 본체에 위치한 별도의 "송풍기"에 의해 모터 본체가 냉각된다는 점을 제외하면 TEFC 모터와 사실상 동일합니다. 속도.
모터에서 샤프트의 목적은 무엇입니까?
샤프트는 하우징과 모터에서 돌출된 원통형 구성 요소입니다. 모터의 에너지를 최종 사용 애플리케이션으로 변환합니다.
클래스 B 및 F 절연이란 무엇을 의미합니까?
이 모터는 온도 제어를 위한 클래스 B 또는 F 절연이 있습니다. Class B 절연 모터는 최대 130°C의 온도를 견딜 수 있고 Class F는 최대 105°C의 온도를 견딜 수 있습니다.
단상, 이중 및 삼상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전류가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 4상 모터: 전류가 2선 도체(상당 XNUMX개)를 통해 흐릅니다.
- 삼상 모터: 전류가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
더 알아보기
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 퓨즈
- 작물 종묘장 및 조경
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 연못 액세서리
- 귀 클램프
- 볼라드 커버 및 포스트 슬리브
- 임시 작업 현장 조명 액세서리
- 들여 쓰기 기계
- 휘발성 유기 화합물 검출기
- AKRO-MILS 30287 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
- VULCAN HART 백 스플래쉬
- DIXON 에어 브레이크 수컷 런 티셔츠
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, 플랜지 끝단, EPDM 다이어프램
- EATON Crouse-Hinds 시리즈 스퀘어 머드 링
- DBI-SALA 조끼 스타일의 검색 하네스
- PHILIPS 할로겐 전구
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 감마가드 CE 신발 커버
- DEVILBISS 가스켓
- BULLARD 필터