항목 | 제트 펌프 모터 |
암호 | H |
디자인 | L |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56J |
완전 부하 암페어 | 17 / 8.5 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
kW | 1.12 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
모터 열 보호 | CEJ38CV |
설치 | 까다로운 |
포장 | B |
상 | 1 |
역률 | 80 |
보호 | 오토매틱 |
회전 | 고정 된 CW |
RPM | 3600 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
타입 | CF |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 15.3 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 36.68 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.