LEESON 60 Hertz 피드 오거 드라이브 농업용 모터, 단상, TEFC
Leeson 60 헤르츠 농업용 모터는 분뇨 펌프, 작물 건조 기계, 컨베이어 및 오거와 같은 농업 장비를 구동하는 데 적합합니다. 이 모터는 필요한 높은 시동 토크를 제공합니다. 리슨 방적 모터 습기가 많고 액체가 자주 엎질러지기 쉬운 환경에 적합합니다....더 읽기
스타일 | 모델 | kW | 조립 | 디자인 | 길이 덜 샤프트 | 윤활제/루브리컨트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 샤프트 설계 | 모터 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101120.00 | . 37 | LO101120 | O | 9 7 / 32 " | 폴리렉스 EM | 104 ° F | 평면 | Manual | ₩ 679,560 | |
B | 101119.00 | . 56 | LO101119 | N | 9 31 / 32 " | VERIFY | 104 ° F | 건이 있는 | Manual | ₩ 1,900,255 | |
C | 101159.00 | . 246 | LO101159 | - | 8 31 / 32 " | 폴리렉스 EM | 104 ° F | 건이 있는 | Manual | ₩ 1,490,422 | |
D | 112615.00 | 0.75 | LC-48 | N | - | 폴리렉스 EM | 40 | - | CED2797 | ₩ 885,719 |
특징
- 이 모터는 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저를 갖추고 있어 물 침투 및 습기로부터 보호하는 동시에 제한된 공간에서도 작동할 수 있습니다.
- 부드러운 모터 작동을 위해 볼 베어링이 있습니다.
- 그들은 실수 방지 래칭을 위한 키 샤프트 디자인이 특징입니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
Leeson 60 헤르츠 농업용 모터를 설치/연결하는 방법은 무엇입니까?
이 모터는 키 샤프트 및 베이스가 없는 설계로 사용자가 모터를 워크로드에 직접 연결할 수 있습니다. 모터의 샤프트는 키를 사용하여 부하에 고정됩니다.
Leeson 60 헤르츠 농업용 모터에는 윤활이 필요합니까?
이 모터에는 샤프트를 통한 먼지 및 습기 침투 가능성을 방지하는 밀폐된 볼 베어링이 있습니다. 차폐 설계는 또한 빈번한 윤활 요구 사항을 방지합니다.
Leeson 60Hz 농업용 모터를 장착하는 방법은 무엇입니까?
모터는 부하/장비에 장착할 수 있으며 너트 및 볼트를 사용하여 모터와 부하를 결합/연결할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키홈 브로치
- 네일 세트
- 선형 가이드 레일 캐리지 어셈블리
- 사다리 안전 케이지
- 스테퍼 모터 컨트롤러
- 드럼
- 걸레/물티슈
- 중앙 장비
- 리니어 모션
- 도어 및 도어 프레임
- MICRO 100 기호 없음 D 5/16 인치 분할 L 1/2 전체 길이 4 인치
- TSUBAKI 스프로킷 2.980
- ADVANCE TABCO 섬 토양 접시
- PARKER 130 시리즈, 릴리프 밸브
- MAIN FILTER INC. 필터에 유압 스핀
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 2인치 직경, 양쪽 끝 나사산
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 DWV 조립 피팅 30 Deg. 팔꿈치
- EATON 팬 어셈블리
- SMC VALVES 튜브 커터
- BROWNING No.80 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷