LEESON 통기 팬 모터, 단상, TEAO 115 및 230V 농업용, 고정 베이스
Leeson 통기 팬 모터는 농업 헛간 및 작물 저장 구역의 팬에 전력을 공급하기 위해 높은 시동 토크를 생성합니다. 이 장치에는 구조적 견고성과 연장된 서비스 수명을 위해 압연 강철 프레임이 있습니다.
스타일 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | kW | 역률 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM24787 | 143TZ | 16.8 / 8.4 | 1.5 | 1.12 | 79 | 클릭률 (CTR) | 115 / 230 | ₩ 983,130 | |
B | LM24788 | 145TZ | 11.8 | 3 | 2.24 | 99.2 | BTR | 230 | ₩ 1,368,894 |
특징
- 그들은 팬에 의해 생성된 공기 이동이 모터를 통과하여 모터를 냉각시키는 기류에 설치된 TEAO(Totally Enclosed Air Over) 인클로저와 함께 제공됩니다.
- 이 장치는 부드럽고 지속적인 작동과 연장된 서비스 수명을 위해 이중 차폐 볼 베어링을 갖추고 있습니다.
- 단상 설계와 수평 모터 방향은 가변 및 정토크 응용 분야 모두에서 효율적인 성능과 최대의 신뢰성을 제공합니다.
- 이 모터는 작동 중에 발생하는 진동과 소음을 줄이기 위해 견고한 베이스에 볼트로 고정되어 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
연속 근무란 무엇입니까?
연속 사용 모터는 규정된 온도 범위 내에서 정격 출력으로 연속 작동이 가능하며, 모터는 열 평형에 도달하기 위해 장기간 일정한 부하로 작동합니다.
과부하 열 보호란 무엇입니까?
과부하 열 보호 장치는 모터가 과열되는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 모터가 냉각되자마자 자동으로 재설정되어 작동을 시작할 수 있습니다.
이 모터는 어떤 방향으로 회전합니까?
시계 반대 방향 회전.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 실린더 레귤레이터
- 벽 캐비닛
- 확성기
- 플라스틱 J 다리
- 아스팔트 테스트 콤 팩터
- >모터
- 로프 및 로프 액세서리
- 자동차관련 테스터
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 용접 청소
- BECK PRODUCTS 블랙 스틸 스케줄 40 용접 니플
- GPIMETERS 오일 이송 펌프
- CAMPBELL 체크 밸브
- BRADY 화학 라벨, N 헵탄
- BUYERS PRODUCTS 리어 펜더 녹 방지
- AMS 5/8 인치 나사산 슬라이드 해머
- EATON FDB 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, F 프레임
- EATON E34 시리즈 푸시버튼 스테이션
- TJERNLUND 온수기 벤트 패키지
- WEG ODP 풋리스, 제트 펌프 모터, 단상