LEESON 50 Hertz 모터, 단상, 방적, 탄성 베이스
Leeson 50Hz AC 모터는 최대 토크를 위해 시동 중에 추가 전력을 제공하기 위해 커패시터를 사용하는 단상 장치입니다. 컨베이어, 오거 드라이브, 환기, 작업장 도구 및 펌프 응용 분야의 중간에서 높은 토크 요구 사항에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 절연 클래스 | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 서비스 요인 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114225.00 | 8.2/4.1 | 1/2 | B | 9.5 " | 1425 | 1.25 | 110/220 | ₩ 1,369,235 | |
B | 114233.00 | 9.6 | 2 | F | 12 " | 1440 | 1.15 | 220 | ₩ 2,138,202 |
작동 메커니즘
- 전기 모터는 운동을 생성하기 위해 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환합니다.
- 힘은 권선 교류(AC) 또는 직류(DC) 전류와 자기장 사이의 상호 작용을 통해 모터 내에서 생성됩니다.
특징
- Leeson 50Hz AC 모터는 보조 권선, 주 권선 및 커패시터 시작으로 구성됩니다.
- 최대 1440rpm의 속도를 제공하는 볼 베어링과 함께 연속 작동을 제공합니다.
- 이 클래스 B 절연 장치는 구조적 강성을 위한 강철 구조와 손쉬운 장착을 보장하는 크래들 베이스가 특징입니다.
- 냉각 공기가 모터를 통해 흐르도록 하여 과열을 방지하는 개방형 방적형 인클로저가 장착되어 있습니다.
- 이 단상 모델은 키 디자인의 시계 방향 또는 반시계 방향 회전 샤프트를 제공합니다.
- 연속 작동이 가능하며 최대 섭씨 40도의 온도를 견딜 수 있습니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
- UL
- NEMA
자주 묻는 질문
단상, 이중 및 삼상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전류가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 4상 모터: 전류가 2선 도체(상당 XNUMX개)를 통해 흐릅니다.
- 삼상 모터: 전류가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
개방형 및 방적형 인클로저 모터 중에서 선택하는 방법은 무엇입니까?
개방형 인클로저 모터는 환기가 최소화된 위치에 이상적입니다. 개방형 디자인은 공기가 모터를 통해 자유롭게 순환하도록 합니다. 반면에 개방형 방적 인클로저는 환기를 제공하고 액체 방울이 모터 인클로저로 들어가는 것을 방지합니다.
B급 단열재는 무엇을 의미합니까?
이 모터는 온도 제어를 위한 클래스 B 절연을 가지고 있습니다. 클래스 B 절연 모터는 최대 130°C의 온도를 처리할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 적외선 온도계
- 냉각탑 모터
- 흠뻑 젖은 샤워
- 실험실 싱크
- 에어 태핑 암
- 교체용부품
- 수공구 키트
- 물걸레밀대/버킷
- 안전표시
- 플라스틱
- METRO 선반 마커
- NORTON ABRASIVES 후크 앤 루프 샌딩 디스크, 세라믹
- JABSCO 교체형 플렉시블 임펠러
- FOL-DA-TANK 운반용 랙
- COOPER B-LINE B335-1 시리즈 XNUMX 홀 조정 가능한 경첩
- AIRMASTER FAN I 빔 마운트 헤비 듀티 공기 순환기
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 1/2인치 직경, 양쪽 끝 나사산
- EATON D26 계열 완전한 DC 계전기
- KERN AND SOHN ATE 시리즈 센서
- DEWALT 유리섬유 발판사다리, 375파운드 부하 용량, ANSI 유형 IAA