LEESON 브레이크 모터 모터를 즉시 정지시키는 Stearns 하이 사이클 브레이크를 특징으로 하는 50/60Hz 브레이크 모터; 빠른 응답 유지 및 차단 작업이 필요한 응용 프로그램에 이상적입니다. 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 TENV / TEFC / DP 인클로저 장착
모터를 즉시 정지시키는 Stearns 하이 사이클 브레이크를 특징으로 하는 50/60Hz 브레이크 모터; 빠른 응답 유지 및 차단 작업이 필요한 응용 프로그램에 이상적입니다. 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 TENV / TEFC / DP 인클로저 장착
브레이크 모터, 단상, TENV/TEFC, C면(베이스 포함)
화이트 덕 워시가드 브레이크 모터, TENV/TEFC, C 페이스리스 베이스
하이 사이클 브레이크 모터, 삼상, TENV, C 페이스리스 베이스
워시다운 AC 모터
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 141427.00 | ₩6,087,357 | ||
B | 122197.00 | ₩4,752,667 | ||
C | 116466.00 | ₩2,262,697 | ||
D | 119462.00 | ₩2,111,305 | ||
D | 119458.00 | ₩2,065,892 | ||
E | 141273.00 | ₩10,670,432 | ||
E | 141275.00 | ₩11,009,775 | ||
F | 141276.00 | ₩7,960,434 | ||
G | 141358.00 | ₩8,225,472 | ||
H | 194011.00 | ₩21,823,375 | ||
H | 194013.00 | ₩27,108,725 | ||
I | 117497.00 | ₩1,556,992 | ||
H | 194012.00 | ₩26,986,120 | ||
J | 114637.00 | ₩1,767,902 | ||
K | 141268.00 | ₩4,467,837 | ||
L | 191202.00 | ₩1,544,164 | ||
M | 122206.00 | ₩4,781,822 | ||
N | 191207.00 | ₩2,655,205 | ||
O | 191204.00 | ₩1,677,655 | ||
L | 191205.00 | ₩1,603,000 | ||
P | 119974.00 | ₩3,781,540 | ||
Q | 191575.00 | ₩2,896,145 | ||
H | 194008.00 | ₩19,816,965 | ||
R | 132204.00 | ₩5,355,087 | ||
S | 117179.00 | ₩2,067,537 |
프리미엄 Duck Washguard 브레이크 모터, 삼상, TENV, 베이스가 있는 C 페이스
화이트 덕 워시가드 브레이크 모터, TENV/TEFC, 베이스 포함 C 페이스
브레이크 모터, 삼상, TEFC, C 페이스리스 베이스
브레이크 모터, 삼상, 방수, C 페이스리스 베이스
브레이크 모터, 삼상, TENV/TEFC, 리지드 베이스
브레이크 모터, 삼상, TEFC, 베이스가 있는 C면
C6T17DB48C 범용 모터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
114164.00 | AJ2QMW | ₩ 1,856,960 |
특징
- 이러한 브레이크 모터에는 모터를 즉시 정지시키는 Stearns 고주기 브레이크 기능이 있습니다.
- 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 TENV/TEFC/DP 인클로저가 장착되어 있습니다.
- 리슨 3상 방적 브레이크 모터 정전 시 사용자 편의를 위해 전원 끄기 수동 해제 기능을 갖추고 있습니다. 방적 인클로저는 먼지, 물, 공기 중 오염 물질로부터 보호합니다. 이 NEMA 디자인 B 장치는 온도 제어를 위한 프리미엄 클래스 B/F 절연을 제공합니다. 최대 1800rpm의 속도로 연속 작동이 가능합니다.
- 리슨 워시가드 브레이크 모터 구동 장비와의 쉬운 설치 및 정렬을 위한 기본 디자인의 C 페이스가 특징입니다. 베이스는 장착 중에 안정성과 지지력을 제공합니다. 이 제품은 최대 40°C의 온도에서 오일 및 누수를 방지하기 위해 Polyrex EM 윤활을 제공합니다.
작동 메커니즘
- 모터에 전원이 공급되면 브레이크가 해제되어 모터가 정상적으로 작동합니다.
- 전원이 차단되거나 감소되면 모터 내부의 전자기 코일이 활성화되어 브레이크 전기자를 끌어당기는 자기장이 생성되어 브레이크가 효과적으로 작동됩니다.
- 이 동작은 브레이크 패드와 로터 사이에 마찰을 발생시켜 모터를 빠르게 정지시킵니다.
- 이 제동 시스템은 부하의 정지 및 유지를 제어하는 것이 중요한 기계 및 장비의 안전성과 정밀도를 향상시킵니다.
자주 묻는 질문
이 모터에는 모터 열 보호 기능이 제공됩니까?
리슨 브레이크 모터 과열을 방지하는 열 보호 기능이 있어 모터의 수명과 안전성이 향상됩니다.
내 응용 분야에 적합한 Leeson 브레이크 모터를 어떻게 선택합니까?
주요 요인에는 마력, 프레임 크기, 전압 및 특정 요구 사항이 포함됩니다.
Leeson 브레이크 모터를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 정기적인 육안 검사를 수행하여 마모 또는 손상을 확인하십시오.
- 과열을 방지하기 위해 모터와 주변을 깨끗하게 유지하십시오.
- 브레이크 메커니즘이 제대로 작동하는지 점검하고 조정하십시오.
- 과열을 방지하기 위해 모터의 작동 온도를 모니터링하십시오.
- 결함을 방지하기 위해 전기 연결을 검사하고 조입니다.
- 지정된 환경 조건 내에서 모터를 작동하십시오.
- 과도한 진동이 있는지 확인하고 올바르게 정렬되었는지 확인하십시오.