항목 | 브레이크 모터 |
암호 | L |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | DP |
Frame | 145TC |
완전 부하 암페어 | 5.8 / 3.2 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
kW | 1.49 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 일주 |
포장 | B |
상 | 3 |
역률 | 75.6 |
회전 | 회전 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
타입 | TD |
UPC | 691720098530 |
전압 | 230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 23.85 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.