LEESON 브레이크모터, XNUMX상, 방적, C 면 없는 베이스
Leeson 브레이크 모터는 빠른 정지가 필요한 컨베이어, 공작 기계, 감속기, 도어 오퍼레이터 및 호이스트와 함께 사용됩니다. 전원이 갑자기 차단될 때 안전 조치로 제동을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 역률 | 디자인 | Frame | RPM | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 전압 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114166.00 | 58 | B | 56C | 1800 | 1.15 | 5 / 8 " | 208-230 / 460 | 4.2 / 2.1 | ₩ 2,317,789 | |
B | 116766.00 | 64 / 62 | C | 56C | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | 230 / 460 | 5.6 / 2.8 | ₩ 2,697,341 | |
C | 114157.00 | 65 | B | 56C | 1800 | 1.25 | 5 / 8 " | 208-230 / 460 | 2.8 / 1.4 | ₩ 2,146,658 | |
D | 122241.00 | 75.6 | B | 145TC | 1800 | 1.15 | 7 / 8 " | 230 / 460 | 5.8 / 3.2 | ₩ 3,237,640 |
작동 메커니즘
- 브레이크 모터는 모터에 전원을 공급하고 제동하기 위해 전자기장을 사용합니다.
- 그들은 적용된 전류를 통해 자극 회전자를 밀어서 작동합니다.
- 고정자의 극(로터를 둘러싸고 있음)은 샤프트를 돌리기 위해 힘을 가합니다.
- 정적 AC 또는 DC 전류가 장치에 주입되면 고정자의 극이 정적이 되어 회전자를 멈춥니다.
특징
- Leeson 브레이크 모터에는 빠른 설치를 위한 드라이브 엔드, C면 엔드쉴드가 있습니다.
- 먼지, 물 및 공기 중 오염 물질로부터 보호하기 위해 방수 인클로저와 함께 제공됩니다.
- 이 NEMA B/C 장치는 온도 제어를 위한 프리미엄 클래스 B/F 절연을 제공합니다.
- 이 모델의 브레이크는 이중 전압 브레이크 코일로 인해 페일 세이프 및 스프링 세트입니다.
- 구조적 강성을 위한 내구성 있는 강철 프레임 구조와 최대 섭씨 40도의 온도에서 오일 및 누수를 방지하는 Polyrex EM 윤활이 특징입니다.
- 이 XNUMX상 장치에는 정전 시 사용자 편의를 위해 전원 끄기 수동 해제 기능이 있습니다. 전원이 차단되면 부하가 자동으로 중지됩니다.
- 최대 1800rpm의 속도로 연속 작동을 제공합니다.
- 이 모터는 3Hz 전원 공급 장치에서 최대 60hp의 토크를 생성합니다.
표준 및 승인
- NEMA
- UL
- CSA
자주하는 질문
단상, 이중 및 삼상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전기가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 4상 모터: 전기가 2선 도체(상당 XNUMX개)를 통해 흐릅니다.
- 삼상 모터: 전기가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
Class B 및 F 단열재는 무엇을 의미합니까?
이 모터는 온도 제어를 위한 클래스 B 또는 F 절연이 있습니다. Class B 절연 모터는 최대 130°C의 온도를 견딜 수 있고 Class F 모터는 최대 105°C의 온도를 견딜 수 있습니다.
모터에서 샤프트의 목적은 무엇입니까?
샤프트는 하우징과 모터에서 돌출된 원통형 구성 요소입니다. 모터의 에너지를 최종 사용 애플리케이션으로 변환합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 직접 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- 자동차 외관
- 빠른 연결 가스 커플 링
- 에어 케이블 밸런서
- 전압 센서 릴레이
- 도관 및 액세서리
- 실내 LED 전등
- 드럼펌프/배럴펌프
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 용접 오븐 및 액세서리
- 3M 핫멜트 어플리케이터 PG II LT
- HAWS 단일 헤드 드 렌치 호스
- TB WOODS Dura-Flex Taper-Lock 허브
- BANJO FITTINGS Dry-Mate 분리, 암
- COXREELS 300 시리즈 배기 스프링 구동 호스 릴
- HOFFMAN 개념 시리즈 HMI 인클로저 패널
- VERMONT GAGE Chr X Go/NoGo 가역 어셈블리
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 7/16-14 unc
- SPEARS VALVES PVC 및 CPVC 웨이퍼 버터플라이 밸브 점검 키트, EPDM
- BALDOR MOTOR 압력 와셔 모터