TB WOODS Dura-Flex 테이퍼록 허브
스타일 | 모델 | Dia 외부 허브. | 바디 스타일 | 보어 직경. | 보어를 통한 길이 | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 최대 RPM | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WE4HTL | 2.6 " | WE4 | 최대 1 " | 0.88 " | 4 ° | 1 / 16 " | 7500 RPM | 2.6 " | ₩ 199,937 | |
A | WE3HTL | 2.32 " | WE3 | 최대 1 " | 0.88 " | 4 ° | 1 / 16 " | 7500 RPM | 2.32 " | ₩ 148,260 | |
A | WE5HTL | 3.13 " | WE5 | 최대 1-1 / 8 " | 0.88 " | 4 ° | 1 / 16 " | 7500 RPM | 3.13 " | ₩ 224,717 | |
A | WE10HTL | 3.65 " | - | - | - | 4 ° | 1 / 16 " | 7500 RPM | - | ₩ 256,844 | RFQ
|
A | WE20HTL | 4.48 " | WE20 | 최대 1-11 / 16 " | 1" | 3 ° | 0.09375 " | 6600 RPM | 4.48 " | ₩ 346,867 | |
A | WE30HTL | 5.42 " | WE30 | 최대 2-1 / 8 " | 1.25 " | 3 ° | 0.09375 " | 5800 RPM | 5.42 " | ₩ 480,550 | |
A | WE40HTL | 6.63 " | WE40 | 최대 2-11 / 16 " | 1.75 " | 3 ° | 0.09375 " | 5000 RPM | 6.63 " | ₩ 632,485 | |
A | WE50HTL | 8.13 " | WE50 | 최대 2-11 / 16 " | 1.75 " | 3 ° | 0.09375 " | 4200 RPM | 8.13 " | ₩ 835,660 | |
A | WE60HTL | 8.75 " | WE60 | 최대 3-1 / 8 " | 2" | 2 ° | 1 / 8 " | 3800 RPM | 8.75 " | ₩ 1,060,710 | |
A | WE70HTL | 9.25 " | - | - | - | 2 ° | 1 / 8 " | 3600 RPM | - | ₩ 1,964,592 | RFQ
|
A | WE80HTL | 11.3 " | - | - | - | 2 ° | 1 / 8 " | 2000 RPM | - | ₩ 2,097,452 | RFQ
|
A | WE3HMTL | 59 mm | - | - | - | 4 ° | 1.6 " | 7500 RPM | - | ₩ 184,212 | |
A | WE4HMTL | 66 mm | - | - | - | 4 ° | 1.6 " | 7500 RPM | - | ₩ 184,212 | |
A | WE5HMTL | 80 " | - | - | - | 4 ° | 1.6 " | 7500 RPM | - | ₩ 210,195 | |
A | WE10HMTL | 93 mm | - | - | - | 4 ° | 1.6 " | 7500 RPM | - | ₩ 239,624 | |
A | WE20HMTL | 114 " | - | - | - | 3 ° | 2.4 " | 6600 RPM | - | ₩ 350,056 | |
A | WE30HMTL | 138 mm | - | - | - | 3 ° | 2.4 " | 5800 RPM | - | ₩ 467,236 | |
A | WE40HMTL | 168 " | - | - | - | 3 ° | 2.4 " | 5000 RPM | - | ₩ 632,940 | |
A | WE50HMTL | 207 mm | - | - | - | 3 ° | 2.4 " | 4200 RPM | - | ₩ 928,144 | |
A | WE60HMTL | 222 " | - | - | - | 2 ° | 3.2 " | 3800 RPM | - | ₩ 1,192,100 | |
A | WE70HMTL | 235 mm | - | - | - | 2 ° | 3.2 " | 3600 RPM | - | ₩ 1,859,088 | |
A | WE80HMTL | 287 mm | - | - | - | 2 ° | 3.2 " | 2000 RPM | - | ₩ 3,036,012 |
Dura-Flex Taper-Lock 허브
TB Wood의 Dura-Flex, Taper-Lock 타이어 커플링 허브는 커플링 플랜지와 함께 사용할 때 샤프트 끝을 쉽게 연결하도록 설계된 커플링 요소입니다. 이 허브는 펌프, 모터, 컴프레서 및 산업용 애플리케이션에도 이상적입니다. 이 제품은 샤프트에 꼭 맞도록 하기 위해 하나 이상의 키웨이 세트스크류 위치가 있는 저탄소강 구조를 특징으로 합니다. W3에서 W60 크기로 제공되는 다양한 Taper-Lock 커플링 허브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 색상 코드 브러시
- 패러랠
- 파이프 / 튜브 브러쉬
- 에너지 관리 액세서리
- 플로어 박스 커버 액세서리
- 베어링스
- 사무용 가구
- 안구보호
- 스타터 및 접촉기
- 연못 통기
- BISON GEAR & ENGINEERING 기어 모터, 12
- GATES 부싱 시리즈 1210
- DIXON 새시 체인
- PARKER 호스 바브 피팅, 플라스틱
- ZSI-FOSTER Gamma Xtreme, 완충 패드
- EATON 건식 배전 변압기 측면 패널
- MARTIN SPROCKET 5V 시리즈 Hi-Cap 웨지 스톡 2 홈 QD 도르래
- VESTIL CANT 시리즈 휴대용 캔틸레버 카트 암
- INNOVATIVE COMPONENTS 소프트 터치 시프트 노브
- EDWARDS MFG 60톤 샵프레스