그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이퍼 잠금 플렉시블 샤프트 커플 링 허브 |
바디 스타일 | WE30 |
보어 직경. | 최대 2-1 / 8 " |
보어 유형 | 테이퍼 잠금 부싱 |
부싱 | TL2012 |
부싱 필요 | 2012 |
부싱 크기 | TL2012 |
커플 링 크기 | WE30 |
요소 유형 | 타이어 커플 링 테이퍼 잠금 허브 |
높이 | 5.42 " |
100RPM에서 HP 등급 | 5.8 마력 |
1800RPM에서 HP 등급 | 104 마력 |
3600RPM에서 HP 등급 | 200 마력 |
허브 | 샤프트 허브, TL 부싱 |
허브 직경 | 5.42 " |
Dia 외부 허브. | 5.42 " |
허브 폭 | 1 1 / 4 " |
이상적 | TL2012, 펌프, 모터, 압축기를 포함한 다양한 산업 응용 분야 |
키 시트 크기 (인치) | 없음 |
보어를 통한 길이 | 1.25 " |
자재 | 저탄소 강 |
맥스. 각도 오정렬 | 3도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.09375 " |
최대 RPM | 5800 RPM |
온도 운영. | -40 ~ 200 Deg. 에프 |
외부 Dia. | 5.42 " |
제품 유형 | Dura-Flex Taper-Lock 허브 |
정격 토크 | 3650파운드-인치 |
세트 스크류 위치 | 원 오버 키웨이 |
무게 | 21의 파운드. |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | CN |
모델 | Dia 외부 허브. | 바디 스타일 | 보어 직경. | 보어를 통한 길이 | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 최대 RPM | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE3HTL | 2.32 " | WE3 | 최대 1 " | 0.88 " | 4도 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 2.32 " | ₩ 163,922 | |
WE4HTL | 2.6 " | WE4 | 최대 1 " | 0.88 " | 4도 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 2.6 " | ₩ 221,042 | |
WE5HTL | 3.13 " | WE5 | 최대 1-1 / 8 " | 0.88 " | 4도 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 3.13 " | ₩ 248,447 | |
WE20HTL | 4.48 " | WE20 | 최대 1-11 / 16 " | 1" | 3도 | 0.09375 " | 6600 RPM | 4.48 " | ₩ 383,495 | |
WE40HTL | 6.63 " | WE40 | 최대 2-11 / 16 " | 1.75 " | 3도 | 0.09375 " | 5000 RPM | 6.63 " | ₩ 675,622 | |
WE50HTL | 8.13 " | WE50 | 최대 2-11 / 16 " | 1.75 " | 3도 | 0.09375 " | 4200 RPM | 8.13 " | ₩ 923,912 | |
WE60HTL | 8.75 " | WE60 | 최대 3-1 / 8 " | 2" | 2도 | 1 / 8 " | 3800 RPM | 8.75 " | ₩ 1,133,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.