그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이퍼 잠금 플렉시블 샤프트 커플 링 허브 |
보어 유형 | 테이퍼 잠금 부싱 |
부싱 | TL1108 |
부싱 크기 | TL1108 |
커플 링 크기 | WE5 |
요소 유형 | 타이어 커플 링 테이퍼 잠금 허브 |
100RPM에서 HP 등급 | 1.5 마력 |
1150RPM에서 HP 등급 | 17 |
1200RPM에서 HP 등급 | 18 |
1750RPM에서 HP 등급 | 26 |
1800RPM에서 HP 등급 | 26 마력 |
300RPM에서 HP 등급 | 4.4 |
3450RPM에서 HP 등급 | 51 |
3600RPM에서 HP 등급 | 51 마력 |
50RPM에서 HP 등급 | 0.73 |
690RPM에서 HP 등급 | 10 |
870RPM에서 HP 등급 | 13 |
허브 | 샤프트 허브, TL 부싱 |
허브 직경 | 80 mm |
허브 재질 | 저탄소 강 |
Dia 외부 허브. | 80 " |
허브 유형 | 샤프트 허브, TL 부싱 |
허브 폭 | 22 " |
자재 | 저탄소 강 |
맥스. 각도 오정렬 | 4도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 1.6 " |
최대 RPM | 7500 RPM |
제품 유형 | Dura-Flex Taper-Lock 허브 |
정격 토크 | 105 |
크기 | WE5 |
온도 평가 | -40 ~ 93도 C |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
모델 | Dia 외부 허브. | 바디 스타일 | 보어 직경. | 보어를 통한 길이 | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 최대 RPM | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE3HTL | 2.32 " | WE3 | 최대 1 " | 0.88 " | 4도 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 2.32 " | ₩ 148,260 | |
WE4HTL | 2.6 " | WE4 | 최대 1 " | 0.88 " | 4도 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 2.6 " | ₩ 199,937 | |
WE5HTL | 3.13 " | WE5 | 최대 1-1 / 8 " | 0.88 " | 4도 | 1 / 16 " | 7500 RPM | 3.13 " | ₩ 224,717 | |
WE20HTL | 4.48 " | WE20 | 최대 1-11 / 16 " | 1" | 3도 | 0.09375 " | 6600 RPM | 4.48 " | ₩ 346,867 | |
WE30HTL | 5.42 " | WE30 | 최대 2-1 / 8 " | 1.25 " | 3도 | 0.09375 " | 5800 RPM | 5.42 " | ₩ 480,550 | |
WE40HTL | 6.63 " | WE40 | 최대 2-11 / 16 " | 1.75 " | 3도 | 0.09375 " | 5000 RPM | 6.63 " | ₩ 632,485 | |
WE50HTL | 8.13 " | WE50 | 최대 2-11 / 16 " | 1.75 " | 3도 | 0.09375 " | 4200 RPM | 8.13 " | ₩ 835,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.