LEESON 브레이크 모터, 삼상, TEFC, C 페이스리스 베이스
Leeson 브레이크 모터는 전원이 갑자기 차단될 때 안전 조치로 제동을 제공합니다. 빠른 정지가 필요한 컨베이어, 공작 기계, 감속기, 도어 오퍼레이터 및 호이스트에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | kW | 디자인 | Enclosure | 포장 | 역률 | RPM | 샤프트 디아. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 114158.00 | . 246 | - | 텐브 | B | 66 | 1800 | 5 / 8 " | TN | ₩ 1,785,789 | |
B | 114159.00 | 0.37 | B | 테프씨 | B | 63 | 1800 | 5 / 8 " | TF | ₩ 1,942,360 | |
C | 114160.00 | 0.56 | B | 테프씨 | B | 65 | 1800 | 5 / 8 " | TF | ₩ 2,279,403 | |
D | 119564.00 | 0.75 | B | 테프씨 | B | 68.5 | 1800 | 5 / 8 " | TF | ₩ 2,742,956 | |
E | 122251.00 | 0.75 | B | 테프씨 | B | 68.5 | 1800 | 7 / 8 " | TF | ₩ 3,385,847 | |
F | 122252.00 | 1.12 | C | 테프씨 | B | 67.7 | 1800 | 7 / 8 " | TF | ₩ 3,098,658 | |
G | 119565.00 | 1.12 / 0.75 | C | 테프씨 | B | 67.7 | 1800 / 1500 | 5 / 8 " | TF | ₩ 3,855,162 | |
H | 122253.00 | 1.49 | B | 테프씨 | B | 75.6 | 1800 | 7 / 8 " | TF | ₩ 3,183,701 | |
I | 141309.00 | 5.6 / 7.5 | B | 테프씨 | F | 77 / 79 | 1800 / 1500 | - | TF | ₩ 8,192,596 | |
J | 141308.00 | 5.60 | A | 테프씨 | F | 71.7 | 1800 | - | TF | ₩ 6,468,000 |
작동 메커니즘
- 브레이크 모터는 모터에 전원을 공급하고 제동하기 위해 전자기장을 사용합니다.
- 그들은 적용된 전류를 통해 자극 회전자를 밀어서 작동합니다.
- 고정자의 극(로터를 둘러싸고 있음)은 샤프트를 돌리기 위해 힘을 가합니다.
- 정적 AC 또는 DC 전류가 장치에 주입되면 고정자의 극이 정적이 되어 회전자를 멈춥니다.
특징
- Leeson 브레이크 모터는 TEFC / TENV 인클로저와 함께 제공되어 먼지, 물 및 공기 중 오염 물질로부터 보호합니다.
- 빠른 설치를 위해 베이스가 적은 드라이브 엔드, C면 엔드실드가 있습니다.
- 이러한 NEMA 디자인 A, B 또는 C 장치는 온도 제어를 위한 프리미엄 클래스 B/F 절연을 제공합니다.
- 이 모델의 브레이크는 이중 전압 브레이크 코일로 인해 페일 세이프 및 스프링 세트입니다.
- 구조적 강성을 위한 내구성 있는 강철 프레임 구조와 최대 섭씨 40도의 온도에서 오일 및 누수를 방지하는 Polyrex EM 윤활이 특징입니다.
- 이 XNUMX상 장치에는 정전 시 사용자 편의를 위해 전원 끄기 수동 해제 기능이 있습니다. 전원이 차단되면 부하가 자동으로 중지됩니다.
- 최대 1800rpm의 속도로 연속 작동을 제공합니다.
- 이 IP43 모터는 10/50Hz 전원 공급 장치에서 최대 60hp의 토크를 생성합니다.
표준 및 승인
- NEMA
- IEC
자주하는 질문
TENV와 TEFC 모터의 차이점은 무엇입니까?
완전 밀폐형 비환기(TENV) 모터는 공기 구멍 없이 설계되었으며 빈번한 살균 또는 청소가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. TEFC(완전 밀폐형 팬 냉각) 모터에는 외부 팬이 함께 제공되어 외부 공기를 모터로 순환시킵니다.
단상, 이중 및 삼상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전기가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 4상 모터: 전기가 2선 도체(상당 XNUMX개)를 통해 흐릅니다.
- 삼상 모터: 전기가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
Class B 및 F 단열재는 무엇을 의미합니까?
이 모터는 온도 제어를 위한 클래스 B 또는 F 절연이 있습니다. Class B 절연 모터는 최대 130°C의 온도를 견딜 수 있고 Class F 모터는 최대 105°C의 온도를 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라스크
- 회로 트레이서
- 송신기가있는 디지털 압력 진공 게이지
- LED 도로 조명탄, 안전 조명
- 울타리 게시물
- 여과기
- 퓨즈
- 플라스틱
- 용접봉 및 와이어
- 브론즈
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 서지 보호 리셉터클, 듀플렉스, 15/20A, 125V
- DAYTON 실내 덕트로, BtuH 입력 150000
- NOTRAX Oct-O-Flex 야외 매트
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 페이스 마운팅 샤프트 칼라
- GRAINGER 퀵 체인지 디스크
- APPROVED VENDOR 유압 스핀 온 필터
- MONROE PMP 연속 경첩
- TSUBAKI QD 시리즈, 스프라켓, 1/2인치 피치
- WEG NDE 엔드 실드
- BOSTON GEAR 48 직경 피치 황동 평 기어