항목 | 브레이크 모터 |
암호 | N |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 143TC |
완전 부하 암페어 | 3.2-3.2 / 1.6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
kW | 0.75 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
모터 열 보호 | 9700K46 |
설치 | 일주 |
포장 | B |
상 | 3 |
역률 | 68.5 |
회전 | 회전 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
타입 | TF |
UPC | 691720098882 |
전압 | 208-230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 20.3 |
선박 높이 (cm) | 25.1 |
선박 길이 (cm) | 58.12 |
선박 폭 (cm) | 26.82 |
프로덕트 | 모델 | kW | 디자인 | Enclosure | 포장 | 역률 | RPM | 샤프트 디아. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114158.00 | . 246 | - | 텐브 | B | 66 | 1800 | 5 / 8 " | TN | ₩ 1,785,789 | ||
114159.00 | 0.37 | B | 테프씨 | B | 63 | 1800 | 5 / 8 " | TF | ₩ 1,942,360 | ||
114160.00 | 0.56 | B | 테프씨 | B | 65 | 1800 | 5 / 8 " | TF | ₩ 2,279,403 | ||
119564.00 | 0.75 | B | 테프씨 | B | 68.5 | 1800 | 5 / 8 " | TF | ₩ 2,742,956 | ||
119565.00 | 1.12 / 0.75 | C | 테프씨 | B | 67.7 | 1800 / 1500 | 5 / 8 " | TF | ₩ 3,855,162 | ||
122252.00 | 1.12 | C | 테프씨 | B | 67.7 | 1800 | 7 / 8 " | TF | ₩ 3,098,658 | ||
122253.00 | 1.49 | B | 테프씨 | B | 75.6 | 1800 | 7 / 8 " | TF | ₩ 3,183,701 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.