항목 | 드럼 리프터 |
드럼 액션 | 승강기 |
드럼 크기 | 30갤런 , 55갤런. |
드럼 유형 | 휴무 |
마감재 | 분말 코팅 |
포크 포켓 사이즈 | 7 1 / 2 " |
높이 | 28.75 " |
길이 | 46.38 " |
부하 용량 | 800 ~ 1100 파운드 |
자재 | 용접 강철 |
드럼 수 | 1 |
작업 유형 | 수동, 기계 자동화 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dfdl-3.pdf |
UPC | 691215013031 |
폭 | 29 " |
선박 중량 (kg) | 149.4 |
선박 높이 (cm) | 73.03 |
선박 길이 (cm) | 117.79 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.